カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(16)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- CKD(53)
- CONTEC(コンテック)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ELPA(5)
- Nikon(ニコン)(13)
- NTB(8)
- omron(オムロン)(43)
- SKC(環境測定)(29)
- TOTIME(24)
- イスカル(21)
- ギガ・セレクション(5)
- コクヨ(5)
- ミヤコ自動車(6)
- 富士電機(7)
- 東芝(5)
- 高島計器(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「d4f」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201