カテゴリ
- 機構部品(785)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(121)
- CONDOR(山崎産業)(1,501)
- ENDO(遠藤照明)(996)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(717)
- IKO(日本トムソン)(601)
- MAZDA(マツダ)(1,006)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(464)
- RS PRO(1,064)
- S.I.C.(SHINDO)(672)
- SMC(1,658)
- エスコ(1,343)
- エレコム(466)
- トヨタ(1,432)
- ニッサン(635)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(973)
- ホワイトサム(509)
- ホンダ(6,987)
- ミツビシ(1,085)
- 三菱ふそう(2,918)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(122件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(41件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥55~税込¥61~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥44~税込¥48~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3216-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS7
NOK(1件のレビュー)¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8846-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4275-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-N
NOK¥74税込¥811個当日出荷型式旧型式:OR1BG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-BJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS9.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7949-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9内径許容差(mm)±0.15
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P16-N
NOK¥65税込¥721個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP16N部品番号NOK:CO00015-BJIS呼び旧JIS:P16太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)15.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS3.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3835-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)3内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS3
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3700-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS5.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3370-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS11.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5952-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS5
NOK¥95税込¥1051個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3729-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S20
NOK¥41税込¥451個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0515-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)19.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS6.5
NOK¥109税込¥1201個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3216-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)6内径許容差(mm)±0.20
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G125-N
NOK¥199税込¥2191個欠品中型式旧型式:OR1BG125N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00220-BJIS呼び旧JIS:G125太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)124.4内径許容差(mm)±1.01バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP18N部品番号NOK:CO00016-BJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング フッ素 4DG
NOK¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)5.7±0.13機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS4
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:DO1127-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S60
NOK¥68税込¥751個欠品中種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0542-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)59.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8.5
NOK¥47税込¥521個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7044-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S18
NOK¥26税込¥291個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0514-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)17.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS2.5
NOK¥29税込¥321個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO2956-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10.5
NOK¥80税込¥881個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8848-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)10内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS11
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8849-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)10.5内径許容差(mm)±0.15
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら