カテゴリ

  • 機構部品(17)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • マスオカ(4)
  • オカトー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-105 nok」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
171税込188特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(178件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK
999税込1,099
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シリーズGシリーズ
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G105-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G105-NNOK
189税込208
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG105N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00216-AJIS呼び旧JIS:G105太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)104.4内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G105-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G105-NNOK
229税込252
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1BG105N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00216-BJIS呼び旧JIS:G105太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)104.4内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P265-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P265-NNOK
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP265N部品番号NOK:CO00105-G0JIS呼び旧JIS:P265太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)264.5内径許容差(mm)±2.36バリ寸法(mm)0.18以下
シール/バネ部品カテゴリ