カテゴリ
- 機構部品(17)
絞り込み
ブランド
- NOK
- マスオカ(4)
- オカトー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「g105 nok」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G105-N
NOK¥149税込¥1641個当日出荷型式旧型式:OR1BG105N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00216-BJIS呼び旧JIS:G105太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)104.4内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G105-N
NOK¥209税込¥2301個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG105N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00216-AJIS呼び旧JIS:G105太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)104.4内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.14以下
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P265-N
NOK¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP265N部品番号NOK:CO00105-G0JIS呼び旧JIS:P265太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)264.5内径許容差(mm)±2.36バリ寸法(mm)0.18以下