カテゴリ

  • 機構部品(23)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • モノタロウ(1)
  • マスオカ(4)
  • NOKクリューバー(4)
  • 清和工業(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • JAPPY(1)
  • カメダデンキ(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • ラムマウント(1)
  • StarTech.com(1)
  • ルートアール(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nok g25」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(178件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK
77税込85
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シリーズGシリーズ
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOKOリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)NOK(10件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
34税込37特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
36税込40特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から9日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G25-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G25-NNOK
57税込63
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1BG25N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00200-BJIS呼び旧JIS:G25太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)24.4内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G25-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G25-NNOK
57税込63
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG25N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00200-AJIS呼び旧JIS:G25太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)24.4内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G225-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G225-NNOK
999税込1,099
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG225N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02011-AJIS呼び旧JIS:G225太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)224.3内径許容差(mm)±1.71バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G255-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G255-NNOK
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
型式旧型式:OR1AG255N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02079-AJIS呼び旧JIS:G255太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)254.3内径許容差(mm)±1.91バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G250-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G250-NNOK
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
型式旧型式:OR1BG250N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00240-BJIS呼び旧JIS:G250太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)249.3内径許容差(mm)±1.88バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G250-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G250-NNOK
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
型式旧型式:OR1AG250N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00240-AJIS呼び旧JIS:G250太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)249.3内径許容差(mm)±1.88バリ寸法(mm)0.18以下
シール/バネ部品カテゴリ