カテゴリ

  • 機構部品(14)
    • Oリング(14)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 11(4)
  • 11.5(3)
  • 14.5(4)
  • 104.4(3)
  • 109.4(3)
  • 114.4(3)
  • 119.4(3)
  • 124.4(3)
  • 129.4(3)
  • 134.4(3)
  • 139.4(3)
  • 144.4(3)
  • 149.3(3)
  • 149.5(4)
  • 154.3(3)
  • 159.3(3)
  • 164.3(3)
  • 169.3(3)
  • 174.3(3)
  • 179.3(3)
線径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.02(1)
  • 1.27(1)
  • 1.5(2)
  • 1.52(1)
  • 1.78(1)
  • 1.9(3)
  • 2(2)
  • 2.4(3)
  • 2.62(1)
  • 3.1(3)
  • 3.5(3)
  • 3.53(1)
  • 5.33(1)
  • 5.7(7)
  • 6.98(1)
  • 8.4(3)
外径(Φmm)
  • 10.5(3)
  • 11.5(3)
  • 12.5(3)
  • 100.6(3)
  • 105.6(3)
  • 110.6(3)
  • 115.6(3)
  • 120.6(3)
  • 125.6(3)
  • 130.6(3)
  • 135.6(3)
  • 140.6(3)
  • 145.6(3)
  • 150.6(3)
  • 160.7(3)
  • 165.7(3)
  • 170.7(3)
  • 175.7(3)
  • 180.7(3)
  • 185.7(3)
種類
  • AS(固定用)(1)
  • G(固定用)(4)
  • P(運動・固定用)(3)
  • S(低圧固定用)(2)
  • SS(低圧固定用)(1)
  • V(真空フランジ用)(2)
材質
  • ゴム(13)
機能・特性
  • 耐ガソリン(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(2)
  • 耐油(8)
  • 耐熱(8)
耐ガソリン・耐寒・耐水・耐油・耐熱
ブランド
  • NOK
  • モノタロウ(1)
  • マスオカ(10)
  • 森清化工(3)
  • SCHOTT/DURAN(1)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
  • エスコ(1)
  • CKD(18)
  • ホンダ(302)
  • アイグネップ(16)
  • MOXA(13)
  • TAKEGAWA(武川)(9)
  • ASUS(エイスース)(9)
  • エスアンドエスサイクル(7)
  • 三菱(5)
  • Both-Well(ボスウェル)(5)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(4)
  • RK JAPAN(3)
  • SUO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o ring」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(178件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBRNOK(3件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素 NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素NOK
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
NOK Oリング NOKNOK OリングNOK
28税込31
1個
当日出荷
内径(Φmm)26種別P形運動用外径(Φmm)32硬度70(±5)°圧力(kg/cm2)105
Oリング フッ素 4DG NOKOリング フッ素 4DGNOK
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリングカテゴリ