カテゴリ
- 機構部品(14)
絞り込み
ブランド
- NOK
- SMC(72)
- マスオカ(5)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 森清化工(3)
- アズワン(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- ノーブランド(1)
- ヤマト産業(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 三商(1)
- クローネ(1)
- ボッシュ・レックスロス(1)
- ニクニ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「p20 fkm」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥36~税込¥40~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
OリングS型固定用(NBR)
NOK(181件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P205-N
NOK¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP205N部品番号NOK:CO00092-G0JIS呼び旧JIS:P205太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)204.5内径許容差(mm)±1.89バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P200-N
NOK¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP200N部品番号NOK:CO00091-G0JIS呼び旧JIS:P200太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)199.5内径許容差(mm)±1.86バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P209-N
NOK¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP209N部品番号NOK:CO00093-O0JIS呼び旧JIS:P209太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)208.5内径許容差(mm)±1.93バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P220-N
NOK¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP220N部品番号NOK:CO00096-U3JIS呼び旧JIS:P220太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)219.5内径許容差(mm)±2.01バリ寸法(mm)0.18以下