カテゴリ

  • 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • モノタロウ(1)
  • スリーピース(61)
  • CKD(29)
  • 富士電機(20)
  • TRUSCO(16)
  • 日東工業(16)
  • ケナメタル(15)
  • イスカル(14)
  • サンワサプライ(13)
  • イマオコーポレーション(11)
  • 三菱電機(11)
  • トップ工業(10)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
  • 岩田製作所(8)
  • ニューマシン(8)
  • アズワン(7)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(6)
  • TSUNODA(ツノダ)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p25-0」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエアリングSPG-PK用 WR型 NOKウエアリングSPG-PK用 WR型NOK(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質布入りフェノール樹脂型式WR
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(205件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
関連キーワード
シール/バネ部品カテゴリ
関連カテゴリ