カテゴリ
- 機構部品(13)
絞り込み
ブランド
- NOK
- マスオカ(5)
- SMC(3)
- ヤマト産業(3)
- 森清化工(3)
- ノーブランド(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 三商(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- セムコーポレーション(1)
- AVS Romer(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「p30 fkm」の検索結果
特価

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥36~税込¥40~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
OリングS型固定用(NBR)
NOK(181件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P305-N
NOK¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP305N部品番号NOK:CO02147-G0JIS呼び旧JIS:P305太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)304.5内径許容差(mm)±2.69バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P330-N
NOK¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP330N部品番号NOK:CO07645-G0JIS呼び旧JIS:P330太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)329.5内径許容差(mm)±2.87バリ寸法(mm)0.18以下