カテゴリ
- 機構部品(19)
絞り込み
ブランド
- NOK
- マスオカ(4)
- エスコ(1)
- NSK(日本精工)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 阪上製作所(1)
- StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「p75 nok」の検索結果
特価

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P75-N
NOK¥649税込¥7141個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP75N部品番号NOK:CO00062-LJIS呼び旧JIS:P75太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)74.6内径許容差(mm)±0.97バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P75-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP75N部品番号NOK:CO00062-U3JIS呼び旧JIS:P75太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)74.6内径許容差(mm)±0.78バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P75-N
NOK¥249税込¥2741個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP75N部品番号NOK:CO00062-BJIS呼び旧JIS:P75太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)74.6内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P75-N
NOK¥179税込¥1971個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP75N部品番号NOK:CO00062-AJIS呼び旧JIS:P75太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)74.6内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥34~税込¥37~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201