カテゴリ

  • 機構部品(25)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「nok g85」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(121件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    ¥38~税込¥42~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • エスリーブ(WPB) 阪上製作所

    エスリーブ(WPB)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    ¥26~税込¥29~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    ¥22~税込¥24~
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    ¥20~税込¥22~
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G85-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G85-N

    NOK
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG85N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00212-BJIS呼び旧JIS:G85太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)84.4内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G85-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G85-N

    NOK
    ¥159税込¥175
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG85N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00212-AJIS呼び旧JIS:G85太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)84.4内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.14以下
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥92~税込¥101~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリーズGシリーズ
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(127件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • JIS B 2401-4相当品 バックアップリング NOK

    JIS B 2401-4相当品 バックアップリング

    NOK
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(163件のレビュー)
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックアップリング BRT3型 NOK

    バックアップリング BRT3型

    NOK(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)型式BRT3部品番号GNA0
  • ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット

    ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    特長。・HP EliteBook / Elite シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
    用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(HP EliteBook / Elite シリーズ)。 EliteBook。x360 1040 G8 // x360 1040 G7 // x360 1040 G6 // x360 1040 G5。x360 1030 G4 // x360 1030 G3 // x360 1020 G2 // 1040 G10。1040 G9/CT // 1040 G9 // 860 G11 // 860 G10。860 G9 // 850 G8 // 850 G7 // 840 G11。840 Aero G8 // 830 G11 // 830 G10/CT // 830 G9/CT。830 G9 // 830 G8/CT // 830 G8 // 830 G7/CT。830 G7 // 650 G9/CT // 650 G9 // 640 G10/CT。630 G10/CT // 630 G9/CT // 630 G11/CT // X G1i 14 AI PC。X G1a 14 AI PC // 8 G1i 16 // 8 G1i 14 // 8 G1i 13。8 G1a 13 // 8 Flip G1i 13 // 6 G1i 16/CT // 6 G1i 14。6 G1a 14 // 6 G1i 13/CT // 6 G1i 13。 Elite。x360 830 G11/CT // x360 830 G10 // x2 G8 // Dragonfly G3/CT。Dragonfly G3 // Dragonfly G2/CT // Dragonfly G2 // Dragonfly/CT。Dragonfly Chromebook Enterprise // Dragonfly // Dragonfly G4/CT // Dragonfly G4。 Tablet(Elite)。x2 G4 // x2 1013 G3 // x2 1012 G2色ブラック×シルバー直径(Φmm)約4.5質量(g)約120寸法(m)約1.8ロックダイヤル錠入数(本)1
  • パソコンケース PCバッグ HP EliteBook 635 Aero G11/CT Notebook PC 2024年版 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット
    ピンク
    ブラック
    ブルー

    パソコンケース PCバッグ HP EliteBook 635 Aero G11/CT Notebook PC 2024年版 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1仕様●フィルムサイズ:13.3インチ 解像度(1920×1200)●フィルム特性:反射防止適合機種HP EliteBook 635 Aero G11/CT Notebook PC 2024年版質量(g)バッグ:約85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約340×265×18素材バッグ:ウレタンフォーム対応インチサイズ13.3インチ特性耐衝撃内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約310×240
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター EliteBook 850 G8 Notebook PC 2022年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター EliteBook 850 G8 Notebook PC 2022年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種EliteBook 850 G8 Notebook PC 2022年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター HP EliteBook 850 G8 Notebook PC 2021年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター HP EliteBook 850 G8 Notebook PC 2021年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP EliteBook 850 G8 Notebook PC 2021年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム HP EliteBook 850 G8 Notebook PC 2021年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム HP EliteBook 850 G8 Notebook PC 2021年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,298税込¥5,828
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP EliteBook 850 G8 Notebook PC 2021年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • パソコンケース PCバッグ HP EliteBook 830 G10 Notebook PC 2024年版 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット
    ピンク
    ブラック
    ブルー

    パソコンケース PCバッグ HP EliteBook 830 G10 Notebook PC 2024年版 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種HP EliteBook 830 G10 Notebook PC 2024年版材質バッグ:ウレタンフォーム質量(g)バッグ:約85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約340×265×18対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約310×240
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム EliteBook 850 G8 Notebook PC 2022年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム EliteBook 850 G8 Notebook PC 2022年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,898税込¥6,488
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種EliteBook 850 G8 Notebook PC 2022年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • パソコンケース PCバッグ HP EliteBook 630 G11/CT Notebook PC 2024年版 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット
    ピンク
    ブラック
    ブルー

    パソコンケース PCバッグ HP EliteBook 630 G11/CT Notebook PC 2024年版 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1仕様●フィルムサイズ:13.3インチ 解像度(1920×1200)●フィルム特性:反射防止適合機種HP EliteBook 630 G11/CT Notebook PC 2024年版質量(g)バッグ:約85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約340×265×18素材バッグ:ウレタンフォーム対応インチサイズ13.3インチ特性耐衝撃内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約310×240
  • マグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook 850 G8 Notebook PC 2021年版 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook 850 G8 Notebook PC 2021年版 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種HP EliteBook 850 G8 Notebook PC 2021年版入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター EliteBook 850 G8 Notebook PC 2022年版 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター EliteBook 850 G8 Notebook PC 2022年版 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種EliteBook 850 G8 Notebook PC 2022年版入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • パソコンケース PCバッグ HP EliteBook 630 G10/CT Notebook PC 2024年版 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット
    ピンク
    ブラック
    ブルー

    パソコンケース PCバッグ HP EliteBook 630 G10/CT Notebook PC 2024年版 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1仕様●フィルムサイズ:13.3インチ 解像度(1920×1080)●フィルム特性:反射防止適合機種HP EliteBook 630 G10/CT Notebook PC 2024年版質量(g)バッグ:約85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約340×265×18素材バッグ:ウレタンフォーム対応インチサイズ13.3インチ特性耐衝撃内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約310×240
  • パソコンケース PCバッグ HP Dragonfly G4 Notebook PC 2024年版 13.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット
    ピンク
    ブラック
    ブルー

    パソコンケース PCバッグ HP Dragonfly G4 Notebook PC 2024年版 13.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種HP Dragonfly G4 Notebook PC 2024年版材質バッグ:ウレタンフォーム質量(g)バッグ:約85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約340×265×18対応インチサイズ13.5インチ 解像度(1920×1280)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約310×240
  • パソコンケース PCバッグ HP Elite x360 830 G11 Notebook PC 2024年版 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット
    ピンク
    ブラック
    ブルー

    パソコンケース PCバッグ HP Elite x360 830 G11 Notebook PC 2024年版 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1仕様●フィルムサイズ:13.3インチ 解像度(1920×1200)●フィルム特性:反射防止適合機種HP Elite x360 830 G11 Notebook PC 2024年版質量(g)バッグ:約85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約340×265×18素材バッグ:ウレタンフォーム対応インチサイズ13.3インチ特性耐衝撃内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約310×240
  • パソコンケース PCバッグ Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 2025年版 13.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット
    ピンク
    ブラック
    ブルー

    パソコンケース PCバッグ Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 2025年版 13.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 2025年版材質ウレタンフォーム質量(g)約85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×265×18対応インチサイズ13.5インチ 解像度(2880×1920)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約310×240