こんなお得な商品も!

キーセイフティボックス
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105
ロックダイヤル式
材質(ツル)スチール(焼入れ処理)
クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓
材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
施錠、解錠はダイヤル式でキーは不要、暗証番号は可変式。複数のカギを一度に収納可能(大容量)。レバードアはアダプター使用で対応。
用途カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しに。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂
奥行(mm)(本体)30
本体高さ(mm)120
本体幅(mm)80
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス
色ブロンズ
タイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数(付属鍵)5
黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。窓枠とかまちの間に固定してサッシを少し開けたままでも施錠できます。
用途サッシ用窓
色ブラック
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓
取付可能寸法(mm)27~48
枯葉・落葉の雨とい落下を防止!
雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消!
雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
サイズ160×6000
セット内容ネット、取付け専用パーツ(15本入り)
材質(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン
寸法(mm)160×6000
取付雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マグネット効果でアミドが自然に閉まります。プッシュピンとワンタッチテープで簡単に取付け、取外しができます。
用途玄関ドアの虫よけ、ホコリよけに!
適合外開きドア
セット内容マグネット付アミ戸/2枚、上部用化粧レース/1枚、ワンタッチテープ(約12cm)/14枚、プッシュピン(押しピン)/20本
本体寸法(mm)約500×2200
適合寸法(cm)ドア高さ215×幅95まで
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
サッシ補助錠
防犯効果を高めるために強力スベリ止めになりました。
上枠・下枠2箇所に取付ければより安心です。
ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)30~45
材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム
ドアを傷を付けずに後付できる施錠機能付サムターンカバーです。
入室制限や徘徊の防止にお使いいただけます。
適応サイズのサムターンに両面テープで貼るだけで、サムターン回しの犯行防止や使用制限を設けたいドアの管理ができます。
ダイヤル施錠機能がついており、お好みの暗証番号を設定できます。
外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。
材質本体:ポリカーボネイト、両面テープ:アクリル系粘着テープ、番号シール:ポリプロピレン
適合寸法(mm)外径44以下、高さ45以下
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
単管パイプ(外形48.6mm)に取付可能。
建設事務所、重機、トラック等の鍵の保管に。
鍵、カードキー、伝言メモなど色々収納できる大容量。
付属のパーツを使用すれば壁面にもできます。
可変式ダイヤル自分で設定可能、番号は1万通り。
用途カギの一時保管、受け渡しに
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(壁付用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂
奥行(mm)(本体)50
本体高さ(mm)90
本体幅(mm)120
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ガラス破壊を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質ABS樹脂
寸法(mm)50×100×9
ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。
ロックダイヤル式
材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA
内径(Φmm)(シャックル)約38
適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます)
交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック
2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック
網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
丈夫なステンレスボディ、1000通りの番号設定、スライドレバーで番号設定が簡単
用途門扉や物置、ゴミ置場、倉庫などの施錠に
本体寸法(mm)48×80×30
材質(シャクル)スチール焼き入れ処理、(本体表面)ステンレス、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト
ロックダイヤル式
ドアの開閉角度がワンタッチでストップ解除できます。取付はワンタッチ貼るだけ。強力接着テープで木製、鉄製、アルミドアにネジも締めず取付けられます。
タイプ足操作タイプ
材質ABS樹脂
長さ(mm)(ストップ棒下がる)35
幅(mm)30
全長(mm)217
色シルバー
奥行(mm)45
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
忘れた暗証番号を調べることができ、暗証番号リセット機能付きです。
ロックダイヤル式
材質(シャックル部)スチール、(本体)亜鉛ダイカスト・ABS樹脂、(ダイヤル)亜鉛ダイカスト、(暗証番号リセットキー)真鍮
幅(mm)35
厚さ(mm)14.3
寸法(mm)(吊内径高さ)72
全長(mm)136
段数(ダイアル)4段
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
付属のへらを使って貼るだけ接着剤付きなので簡単、防犯ステッカー付き賃貸でも利用できます。
用途ガラス破り防止
材質ポリエステルフィルム
色透明
枚数(4カ国語防犯シール)2枚
厚さ188ミクロン
粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)35×95×10
色アイボリー
1セット(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)35×95×10
色黒
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
超強力磁石と吸着シートでガッチリ固定するドアストッパーです。補助板使用で木製やアルミのドアにも使用できます。超長足タイプはドアと床の間 20cm 迄対応できる超ロングタイプ。ドア周りの床に段差がある場合でも対応できます。交換用スペアゴム付。
付属品補助用板(1枚)、スペアゴム(1個)
材質ステンレス・TPE(熱可塑性エラストマー)・スチール・フェライト(磁石)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。外側からは外せません。広角レンズの為視野が広いです。
材質レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮
全長(mm)約30~42
色シルバー
レンズ径(Φmm)約17
適合厚さ(mm)(ドア)23~38
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鍵穴が斜めに設計されているため、見やすく鍵が入れやすいです。サッシの下枠だけでなく、上枠にも取り付けて使用が可能です。換気してロックすることもでき、最大7センチまで窓の隙間を開けて施錠することが可能です。
付属品鍵:2本
トラスコ品番540-9480
材質本体:ポリカーボネート・亜鉛ダイカスト、戸当たり:エラストマー樹脂、プレート:ステンレス、鍵:真鍮
色ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
ファスナー付で窓の開け閉めも簡単にできる、テープ式簡易アミ戸です。小窓や腰高窓などに室内側から貼り付ける窓用アミ戸です。窓の施錠・解錠・開閉は、ファスナー部より操作可能です。テープを窓周囲に貼り付けアミを張って、余分なアミをカットするだけでカンタンに取付出来ます。「その都度アミを外さなくてもOK!!」
用途アミ戸のない窓への後付けアミ戸・壊れてしまったアミ戸の代替に。虫よけや換気に。室内側取り付け用。
材質網戸用ネット/ポリエステル、面ファスナー/ポリプロピレン・ポリエチレン、ファスナー部/ポリエステル・亜鉛合金・ポリエチレン・アルミ
色グレー
超強力磁石と吸着シートでガッチリ固定するドアストッパーです。補助板使用で木製やアルミのドアにも使用できます。段差が小さなドア用はドアと床の間 10cm 迄対応できる超ロングタイプ。ドア周りの床に段差がある場合でも対応できます。交換用スペアゴム付。
付属品補助用板(1枚)、スペアゴム(1個)
材質ステンレス・TPE(熱可塑性エラストマー)・スチール・フェライト(磁石)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
約180度の広角なので訪問者の全身を確認できます。リングが空転するため外れにくいので安心です。28~40mmの厚さのドアに取り付けできます。
材質(レンズ)光学ガラス・真鍮、(リング部)真鍮
寸法(mm)30×30×28~40
適合扉厚(mm)28~40
換気と防犯対策に、防犯ロック&換気ロック、2個並べた使用で開閉位置調整。
お子様の安全対策に!網戸にも取り付け可能、網戸ロック。起こしてロック、たたんで解除。
用途サッシ用簡易補助錠
材質ステンレス
ネジ止めと両面接着テープの両方に対応した、シリンダー錠を内臓したワイヤー錠です。錠前機能を持ったシリンダー錠本体とワイヤー・チェイン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで様々なモノ同士を「つなぐ・止める・固定」する事ができます。取付方法は、環境に応じてネジ止めと両面接着テープの2種類から選択できます。ネジ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。室内外の開閉部の施錠・盗難防止・趣味・DIY等様々に用途に。使用例:扉の施錠、壁面と乗り物(バイクや自転車)やベビーカー・シルバーカーなどを繋いで盗難防止、冷蔵庫や戸棚施錠(認知症対策)など。取付には電動ドライバーが必要になる場合がございます。
仕様●タイプ:シリンダータイプ●重量(g):シリンダー錠本体/約251、固定プレート/約29、ワイヤー/約22●セット内容:シリンダー錠本体×1、固定プレート×1、ワイヤー×1、ディンプルキー×3、ドリルネジ×4、両面接着テープ×2●耐荷重(固定プレート1枚あたり)(kg):ネジ止め/15、両面テープ止め/5kg ※水平方向●本体サイズ(mm):65×65×27●材質:シリンダー本体/亜鉛ダイカスト・ステンレス、ディンプルキー/真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)、固定プレート/ステンレス、ワイヤー/スチール(被覆部分PVC)、ドリルネジ/ステンレス、両面テープ/アクリル系粘着剤
アズワン品番65-9193-04
1セット
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
サッシ窓、引き戸用ハンドルです。ワンタッチで吸盤引き戸の開閉が楽に行えます。
キズをつけずに取付可能です。2つ目のロックを増やせます。開閉スイッチは大きくまわしやすいです。鍵不要のダイヤルタイプです。
寸法(mm)50×100×38
色黒
鍵ダイアル錠
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。在宅時は内鍵がつけられて防犯性アップ。
適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの
材質ABS樹脂
寸法(mm)65×71×30
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
色ゴールド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×23~38×17
対応戸厚(mm)23~38
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ロック状態が一目でわかるお知らせマーク付きのサッシ用簡易補助錠です。
付属品ねじ(スチール)
材質ステンレス/粘着テープ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×69×3.7
建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。
外開きドア専用です。
ロックカバーが金具先端迄被い、取付け金具は露出しない設計です。
※南京錠は別売です。
用途外開きドア専用。
物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。
※「内開きドア」の室外側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(徘徊防止対策に)。
トラスコ品番385-7424
材質本体ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:40×38×98
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:28×170×36
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
玄関ドアのドアスコープの内側に貼るだけで、のぞき見防止します。取付可能範囲・ドアスコープ直径17mm・厚さ4mm以内
材質スチール
寸法(mm)35×41×8
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
プッシュボタン式の鍵の収納庫。
プッシュタイプ【12ボタン】仕様、暗証番号は1桁~12桁まで設定可能!
ボタンは12個配列で見易く押し易い設計、充実の収納力!
ボタン保護カバー付なのでボタン操作時以外はカバーで雨・風・ホコリから操作部分を守ります。
大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。
暗証番号は可変式で設定も簡単!1桁から12桁までお好きな番号に設定可能。
暗証番号設定は4000通り以上。
レバーハンドル用アダプター付でレバーハンドルにも取付可能!
設置場所が『ドアノブ等に引っ掛けて』の取付と『壁ににビス止め』との取付の2通り選べます。
暗証番号を『数字』と『位置』で覚えられますので、大切な暗証番号を忘れにくく、暗い場所でもご使用しやすくなっております。
用途工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に
ロックプッシュボタン式
材質(本体)アルミダイカスト、(シャックル)スチール/焼き入れ処理、(アダプター)ナイロン樹脂、(ドアノブ取付用保護シート)EVA樹脂、(取付用ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)ナイロン樹脂、(ボタン保護用カバー)PE樹脂、(本体シャックル穴用ゴム)EPDMゴム
質量(g)713
寸法(縦×横×奥行)(mm)20.4×8.9×5.8
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ