1,773件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±125mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 9.2mm。シリーズ TMR 3WI。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL /cUL60950-1、IEC60950-1:2005 (第2版)、+A1:2009. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 3WIシリーズ. Traco Power TMR 3WIシリーズは、SIPプラスチック製パッケージ入りで小型フットプリントの、絶縁調整型3 DC-DCコンバータのシリーズです。 この高効率調整型コンバータは、-40 +85 ℃の動作温度に対応できます。 TMR 3WIシリーズは、過負荷及び過電圧保護、そしてリモートオン オフ機能を備えています。 TMR 3WI DC-DC電源は非常に小型サイズのため、省スペースが重要課題であるバッテリ駆動機器や計器用途に最適です。. 高電力密度、SIPパッケージ 4:1の超ワイド入力範囲 21.8 9.2 mmの小型フットプリント 使用温度範囲: 40 +85 最大82 %の高効率 優れた負荷及びライン調整 短絡保護 I/O絶縁: 1500 Vdc リモートオン オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 1インチ。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = TEN 10。ロードレギュレーション = ±0.5%。代表規格 = CE℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TDN 5WISM。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 80%。超小型SMDパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 ℃ → +75 ℃ 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WISMシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

出力電圧 9V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 110mA。実装タイプ 表面実装。出力数 1。出力電圧調整範囲 -20 +10%。パッケージ SMD。絶縁電圧 1kV dc。幅 8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション 0.01。効率 0.78℃。Traco TSM 0509S は、出力電力 W の絶縁 DC/DC コンバータで、ピンの精度が高く、自動 SMD 生産に適しています。高温鉛フリーはんだプロセスで、問題なくはんだ付けできます。このコンバータは、フットプリントが小さいので、ポイントオブロード電力変換、グランドループの排除、ノイズリダクション、デジタルインターフェイスなどの用途に適した経済的なソリューションです。業界標準フットプリントのDIP24パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル 動作温度範囲: 40 +85 テープ及びリールパッケージで提供 高精度のピン配置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 31.8mm。シリーズ TEN 3WIN。ロードレギュレーション 1%, 2%。最低温度 -40℃。Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±30mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 7。絶縁電圧 3kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMV。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>2 ;/sup>と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 12W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±500mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。シリーズ THD 12WI。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco 12 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THD12WIシリーズ. Traco Power THD 12 WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収納された、高性能な12 W絶縁DC-DCコンバータです。 これらの効率の高い整流コンバータを使用すれば、-40 +85 ℃の動作温度が実現します。 THD 12WIシリーズは、入力と出力の両方に対して組み込みフィルタを備えているので、外部フィルタの必要性を最小限に抑えることができます。 これらのDC-DCコンバータは、過負荷と過電圧に対する保護だけでなく、リモートオン オフも備えています。 THD 12WI DC-DC電源は、セラミックコンデンサのみを使用した完全なSMD設計で、高い信頼性と長い製品寿命を保証します。 このコンバータの一般的用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高出力密度: 12 W、DIP 24パッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大85 %の超高効率 I/O絶縁: 1500 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 連続短絡保護 動作温度範囲: 40 +85 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 200mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SMD。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 8mm。シリーズ TES 1。効率 78%。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TES 1シリーズ. Traco Power TES 1シリーズは、標準フットプリントの小型SMDパッケージに収納された絶縁、1 W、DC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 1シリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータ適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、分散電源システムのデジタルインターフェイスと電圧変換におけるアースループの除去、ノイズの低減、電圧の絶縁があります。. 標準フットプリントの小型SMDパッケージ / O絶縁: 1500 dc シングル及びデュアル出力モデル 入力電圧: 5、12、及び24 Vdc 最大80 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 高精度のピン配置 IPC JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 75 V dc。定格電力 = 60W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 50.8mm。鉄道用途向けに承認済み = なし。ロードレギュレーション = 0.005。最低温度 = -40℃。Traco TEN 60-483WE IN は、 4 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 60 W DC/DC コンバータモジュールです。負荷範囲全体に渡る高い効率と、無負荷時の低入力電流特性により、このコンバータはバッテリ駆動システムに最適なソリューションになっています。ワイヤレスネットワーク、電気通信 / データ通信、産業用制御システム、測定機器での使用に最適です。最大92 %の優れた効率 動作温度範囲 -40 → +70 ℃ 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ機能を提供します
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±30mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SOIC 18。絶縁電圧 = 1kV dc。奥行き = 7.8mm。シリーズ = TSM。ロードレギュレーション = ±10%。効率 = 80%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 4A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = 4.5 → 5.5Vdc。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = THN 20WI。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 89%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 30W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 6A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ± 10%。パッケージ = 2 x 1インチ。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = TEN 30WIN。ロードレギュレーション = 0.5%。代表規格 = UL 60950-1℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL認定. 60 ℃を超えると、1 ℃あたり3.5%のディレーティングが発生します。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 デュアル出力モデルの負荷調整は平衡負荷です。 適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1234 745-1234 を参照してください。適切なコモンモードチョーク: TEN 30-241x / TEN 30-242x: 品番 ; 745-1222 745-1222 (L1)と ; 745-1231 745-1231 (L2) を参照してください。 TEN 30-243x: 品番 ; 745-1183 745-1183 (L1) と ; 745-1196 745-1196 (L2) を参照してください。 TEN 30-481x / TEN 30-482x: 品番 ; 745-1222 745-1222 (L1) と ; 745-1231 745-1231 (L2) を参照してください。 TEN 30-48xx: 品番 ; 745-1183 745-1183 (L1) と ; 745-1196 745-1196 (L2) を参照してください。. Traco 30 Wシングル / デュアル / トリプル出力高出力密度レギュレーテッド絶縁型DC-DCコンバータ - TEN 30WINシリーズ. 広い電圧入力範囲とコンパクトな低プロファイルケースを備えた30 Wシングル / デュアル / トリプル出力高電力密度絶縁レギュレーテッド型DC-DCコンバータモジュールです。この高電力密度絶縁レギュレーテッド型DC-DC密閉型コンバータモジュールは、バッテリ駆動機器、通信機器、産業電子機器の分散型電源システムでの使用に適しています。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 10.2 mmパッケージ 4:1の広い入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧を±10 %調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV 入出力間絶縁 最大 91 % の高効率 最小負荷不要 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン / オフ 過熱・過電圧・過負荷・短絡保護 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 10W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 2A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 5kV ac。奥行き 10.2mm。シリーズ THM 10WI。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。ANSI AAMI ES60601-1 2005(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証ES60601-1. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 10WIシリーズ. Tracopower THM-10WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大87 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇っています。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このTHM-10WI DC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-10WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大89 %の超高効率 広い動作温度範囲: 40 85 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 11.2mm。シリーズ = TMR 6。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>2 ;/sup>の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±168mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。出力電圧調整範囲 = ±14.85 V dc, ±15.15Vdc。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TND 5WI。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 5 W TDN 5WIシリーズ絶縁DC/DCコンバータ. 絶縁DC / DCコンバータのTDN 5WIシリーズは5ワット整流型dc / dcコンバータ製品です。 13.2 x 9 x 10 mmの超小型DIPパッケージに収められています。. 超小型DIPパッケージ: 0.52 x 0.36 x 0.40インチ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±67mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 8.45mm。シリーズ TDR 2SM。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。適切なコモンモードチョーク: TDR 2-05xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-12xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2SMシリーズ. SMDパッケージでのコンパクトな設計 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可 リモートオン オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 3。ロードレギュレーション = ±2%。最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 12W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±400mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。シリーズ THD 12WI。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco 12 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THD12WIシリーズ. Traco Power THD 12 WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収納された、高性能な12 W絶縁DC-DCコンバータです。 これらの効率の高い整流コンバータを使用すれば、-40 +85 ℃の動作温度が実現します。 THD 12WIシリーズは、入力と出力の両方に対して組み込みフィルタを備えているので、外部フィルタの必要性を最小限に抑えることができます。 これらのDC-DCコンバータは、過負荷と過電圧に対する保護だけでなく、リモートオン オフも備えています。 THD 12WI DC-DC電源は、セラミックコンデンサのみを使用した完全なSMD設計で、高い信頼性と長い製品寿命を保証します。 このコンバータの一般的用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高出力密度: 12 W、DIP 24パッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大85 %の超高効率 I/O絶縁: 1500 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 連続短絡保護 動作温度範囲: 40 +85 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 65mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 4。絶縁電圧 1kV dc。幅 6.1mm。シリーズ TME。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。TRACOPOWER TME シリーズ) W SIP シングル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ. Traco Power TME 1Nシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁DC/DCコンバータ製品です。この絶縁コンバータは完全なSMD設計の、低コストで高性能の製品です。TME DC-DCコンバータが必要とする基板上のスペースはわずか0.7平方センチで、スペースが限られた基板レベル配電用の優れたソリューションです。. (シリーズ)特長と利点:. 動作温度 ( 40 +85 C )、 保管温度 ( 50 +125 C )、 ケース温度 (最大 +90 C ). 湿度 結露しないこと 最大 95% 相対高さ. 絶縁電圧 (入出力): 、 000 dc 絶縁容量 (入出力): 60 pF (標準)、 絶縁抵抗 (入出力)>: 、 000 Ω. 鉛フリー設計、RoHS対応. 業界標準のピン配列. ケース材質:非導電性黒色プラスチック( UL94-V0 等級). (シリーズ)入力仕様:. 逆極性入力電流:最大 0.3 反射された入力リップル電流は、外部によって低減できます1 3.3 F ポリエステルフィルムコンデンサ 入力フィルタ内蔵コンデンサ. (シリーズ)出力仕様:. 最大 33 F の容量性負荷 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大). 最大 33 F の容量性負荷. 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています. リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p. 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
欠品中

出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 333mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ±1%。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TND 5WI。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 5 W TDN 5WIシリーズ絶縁DC/DCコンバータ. 絶縁DC / DCコンバータのTDN 5WIシリーズは5ワット整流型dc / dcコンバータ製品です。 13.2 x 9 x 10 mmの超小型DIPパッケージに収められています。. 超小型DIPパッケージ: 0.52 x 0.36 x 0.40インチ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 4。絶縁電圧 1kV dc。幅 6.1mm。シリーズ TME。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。TRACOPOWER TME シリーズ) W SIP シングル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ. Traco Power TME 1Nシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁DC/DCコンバータ製品です。この絶縁コンバータは完全なSMD設計の、低コストで高性能の製品です。TME DC-DCコンバータが必要とする基板上のスペースはわずか0.7平方センチで、スペースが限られた基板レベル配電用の優れたソリューションです。. (シリーズ)特長と利点:. 動作温度 ( 40 +85 C )、 保管温度 ( 50 +125 C )、 ケース温度 (最大 +90 C ). 湿度 結露しないこと 最大 95% 相対高さ. 絶縁電圧 (入出力): 、 000 dc 絶縁容量 (入出力): 60 pF (標準)、 絶縁抵抗 (入出力)>: 、 000 Ω. 鉛フリー設計、RoHS対応. 業界標準のピン配列. ケース材質:非導電性黒色プラスチック( UL94-V0 等級). (シリーズ)入力仕様:. 逆極性入力電流:最大 0.3 反射された入力リップル電流は、外部によって低減できます1 3.3 F ポリエステルフィルムコンデンサ 入力フィルタ内蔵コンデンサ. (シリーズ)出力仕様:. 最大 33 F の容量性負荷 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大). 最大 33 F の容量性負荷. 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています. リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p. 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.6kV dc。奥行き = 9.9mm。シリーズ = TDN 3WISM。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 600mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 9.2mm。シリーズ TMR 3。ロードレギュレーション ±0.5%。最低温度 -40℃。TRACOPOWER 3W DC/DC コンバータモジュール TRACOPOWER TMR 3-2411 絶縁型 W DC/DC コンバータモジュールは、安定化 V dc 出力を備え、 : の広い入力電圧範囲が 1836 dc となっています。この DC-DC コンバータは、基板スペースの占有面積がわずか 2.0 cm2 0.3 平方インチ)の小さなフットプリントの小型 SIP-8 プラスチックパッケージに収納されています。効率が高く、動作温度は 40 +85 C です。TMR シリーズのその他の機能には、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。この DC-DC コンバータは非常にコンパクトなサイズで、通信機器、計装機器、産業電子機器など、スペースが限られたさまざまな用途に最適なソリューションです。 特長と利点 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷及びライン調整 無限短絡保護 I/O 絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応 用途 TMR DC-DC コンバータは超コンパクトなサイズで、通信機器、計装機器、産業用電子機器など、スペースが重視されるさまざまな用途に最適なソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

出力電圧 = 48V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 75W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.6A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 2.25kV dc。奥行き = 12.7mm。シリーズ = TEP 75WI。ロードレギュレーション = 0.001。最低温度 = -40℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値、60 ℃超でディレーティング 適切なコモンモードチョーク: TEP 75-24xx: 品番 ; 745-1228 745-1228 (L1)及び(L2)を参照 TEP 75-48xx: 品番 ; 745-1212 745-1212 (L1)及び品番 ; 745-1225 745-1225 (L2)を参照. Traco 75 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-75WIシリーズ. 頑丈な密閉型メタルケースに収められた高性能な75 Wシングル出力絶縁調整型基板取り付けDC-DCコンバータモジュールです。ヒートシンクの取り付け用のねじ付きM3インサートが4つ付属しています(対応するヒートシンクについては ; 706-6420 706-6420 を参照)。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため自然対流例冷却で最大+60 ℃ (電力ディレーティングなし)の動作温度が実現し、出力電圧トリム機能とリモートオン / オフ機能を備えています。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 ソフトスタート 対流冷却で最大60 ℃での全負荷運転 リモートオン / オフ 出力電流制限 電圧低下ロックアウト 逆入力電圧保護 過熱、過電圧、短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 250mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 6WIN。ロードレギュレーション = ±1.2%。効率 = 84%。UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 46→ 160 dc。定格電力 150W。入力電圧公称 110 dc。出力電流 6.3A。実装タイプ シャーシマウント。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 0 +20%。パッケージ 囲まれた。絶縁電圧 2.25kV。幅 65mm。鉄道用途向けに承認済み あり。ロードレギュレーション 0.004。代表規格 IEC/EN 62368-1℃。TRACO DC/DC コンバータは本来、過酷な産業環境に対応するよう設計されています。サージ、バースト、放射妨害、衝撃、振動、熱衝撃に対する高い EMC 耐性を備えているため、厳しい要件にも幅広く使用されています。4:1の超ワイド入力電圧範囲: 936、1875 dc 鉄道用途でEN50155認定 最大89%の超高効率 シャーシ及び壁面取り付け 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 21.8mm。シリーズ = TMR 3WIE。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3WIEシリーズ. TMR-3WIEシリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び4:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ、動作温度範囲は-40~+85 ℃に及びます。 このシングル / デュアル出力DC/DCコンバータはサイズが小さいため、通信機器、計装機器、産業電子機器などでの使用に最適です。. 4:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP_8パッケージ コストパフォーマンスの高いデザイン 使用温度範囲: -40 → + 85 ℃ I/O絶縁: 1600 V dc リモートオン / オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 13.2 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 9 V dc。出力電流 = 45mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 11.3mm。シリーズ = TRN 1SM。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 83%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 1.2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 31.8mm。シリーズ = TEN 6WIN。ロードレギュレーション = ±1.2%。最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20mm。シリーズ = TEN 5WI。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 79%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 200mA。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 9.1mm。鉄道用途向けに承認済み = なし。ロードレギュレーション = 0.005。効率 = 0.83℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60N。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60Nシリーズ. Traco Power TEN-60Nシリーズは、最大92 %の高効率でわずか2 1インチのコンパクトなフットプリントを実現した、60 DC/DCコンバータ製品です。 これらのTraco Power 60 DC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えています。 TEN-60Nは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイドな2:1入力電圧範囲: 918、1836、3675 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 75W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 3.2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1/2 ブリック。絶縁電圧 = 2.25kV dc。長さ = 61mm。シリーズ = TEP 75WI。ロードレギュレーション = ±0.3%。最低温度 = -40℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値、60 ℃超でディレーティング 適切なコモンモードチョーク: TEP 75-24xx: 品番 ; 745-1228 745-1228 (L1)及び(L2)を参照 TEP 75-48xx: 品番 ; 745-1212 745-1212 (L1)及び品番 ; 745-1225 745-1225 (L2)を参照. Traco 75 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-75WIシリーズ. 頑丈な密閉型メタルケースに収められた高性能な75 Wシングル出力絶縁調整型基板取り付けDC-DCコンバータモジュールです。ヒートシンクの取り付け用のねじ付きM3インサートが4つ付属しています(対応するヒートシンクについては ; 706-6420 706-6420 を参照)。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため自然対流例冷却で最大+60 ℃ (電力ディレーティングなし)の動作温度が実現し、出力電圧トリム機能とリモートオン / オフ機能を備えています。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 ソフトスタート 対流冷却で最大60 ℃での全負荷運転 リモートオン / オフ 出力電流制限 電圧低下ロックアウト 逆入力電圧保護 過熱、過電圧、短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.5A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = UL 60950-1℃。UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 600mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。シリーズ TEN 3WIN。ロードレギュレーション 1%, 2%。効率 80%。Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 2A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 25.4mm。シリーズ THN 30WI。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。Traco TDR 3SWISMシリーズ3 SMD シングル デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. TRACOPOWER THN 30WI シリーズは、電力密度が最も高い最新世代の高性能 DC/DC コンバータです。出力電力は 30 、小型の金属ケースに入っています。 このDC/DCコンバータは、無負荷状態でも4:1の広い入力電圧範囲及び正確に調整された出力電圧を実現しています。THN30は、負荷範囲で最高の効率を発揮するため、信頼性が高く、85℃までの温度範囲に適用可能です。最小負荷時の入力電流が低く、リモートオン オフ制御が可能なこの DC/DC コンバータは、バッテリー駆動システムに最適なソリューションとなっています。モバイル機器、計装、通信と産業電子機器の分散型電源システムなど、基板上のスペースが重視されるあらゆる場所で使用されています。. 最高電力密度が30Wのコンバーター 超小型 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 全負荷範囲で最大92%の超高効率を実現 過熱保護機能 動作温度範囲 -40℃+80℃、ヒートシンク使用時は85℃まで可能 最小負荷不要 リモートオン オフ制御 出力電圧を調整可能 I/O 絶縁電圧: 1500 dc 3年製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

出力電圧 = 5 V dc, ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 40W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 6 A, ±400mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 3。出力電圧調整範囲 = ± 10%。パッケージ = 2 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 50.8mm。シリーズ = TEN 40。ロードレギュレーション = 5%。代表規格 = IEC/EN 62368-1%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 12 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 9 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 4ピンDIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TDN 5WI。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 5 W SMDシングル / デュアルDC/DCコンバータ - TDN 5シリーズ. Tracopower製の高性能DC-DCコンバータ・シリーズ。 TDN 5シリーズは、画期的な高電力密度コンバータです。 キューブデザインと超コンパクトなDIPパッケージで、スペースに制約のある用途で使用できます。 TDN 5シリーズの入力は、さまざまな電圧用途(4:1)で使用でき、最小負荷が不要というメリットもあります。 出力は、一体型の短絡保護によって完全調整されます。. 特長と利点: 最大1.5 kV まで調整されたI/O絶縁 公称4.5 → 12 V dc入力電圧と3.3 → 15 V dcの出力電圧オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

出力電圧 = 3.3V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEN 6WIN。ロードレギュレーション = ±1.2%。代表規格 = IEC/EN 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.33A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 1インチ。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = TEN 20WIN。ロードレギュレーション = ±0.5%。最低温度 = -40℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL / cUL認定. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WINシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルデザインの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 6 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧は調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV入出力間絶縁 最大89 %の高効率 最小負荷不要 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷