16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 6.5 → 36V dc。実装タイプ = PCBマウント。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。効率 = 94%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。アプリケーション = バッテリ駆動システムmm。Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

出力電圧 = 1.8V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 4.6 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 82%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。幅 = 7.5mm。Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

出力電圧 = 6.5V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 9 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 94%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。重量 = 2.6g。Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 500mA。入力電圧 = 4.75 → 32V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。効率 = 91%。リップルノイズ = 30mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 0.5。ラインレギュレーション = ±0.4%。幅 = 7.55mm。0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5シリーズ. Tracopower TSR 0.5シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータのドロップイン式の代替品です。 これらのDC-DCコンバータでは最大97 %の高効率が実現され、ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに、最高+80 ℃の周辺温度まで完全な負荷処理が可能です (+90 ℃で50 %の負荷を処理可能)。 TSR 0.5スイッチングレギュレータは、高い出力精度(±3 %)、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点: 小型SIPパッケージ 最大97 %の超高効率 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲は、-40 → 90℃です。 過熱保護 リモートオン / オフ入力 出力電圧を調整可能 短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

出力電圧 5V dc。出力電流 500mA。入力電圧 6.5 32V dc。実装タイプ 表面実装。出力数 1。パッケージ SIP。効率 86% 32 dc, 94% Vin min。リップルノイズ 30mV Pk-Pk。最低温度 -40℃。シリーズ TSR。ラインレギュレーション 0.4%。幅 9.6mm。0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5SMシリーズ. Tracopower TSR 0.5SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータの完全互換品です。 このDC-DCコンバータは、最大効率が97 %と高いため、最高+80 ℃の周囲温度で全負荷動作(+90 ℃で50 %負荷動作)が可能です。その際に、強制冷却は必要ありません。 TSR 0.5SMスイッチングレギュレータは、優れた出力電圧精度、低スタンバイ電流など、他にもリニアレギュレータを超える優れた特長を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 小型SMDパッケージ 最大97 %の非常に高い効率 優れたライン 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲: 40 +90 過熱保護 オン オフ遠隔入力 出力電圧調整可能 短絡保護 耐湿性レベル2 (IPC J-STD-020D.1に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

出力電圧 = -12V dc。出力電流 = -1A。入力電圧 = -15 → -32V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。効率 = 92%。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = 1%。幅 = 7.5mm。Traco 1 Aステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSN-1シリーズ. Traco Power TSN 1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的な79xxリニアレギュレータの代替品です。 このシリーズのDC/DCコンバータは、最大96 %の高効率を誇り、ヒートシンクや強制空冷を必要とせずに、最大+70 ℃ (定格降下で+85 ℃)の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSN 1シリーズのスイッチングレギュレータは、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能も備えています。 TSN 1 DC/DCコンバータは、省エネ機器での使用に最適です。. 負出力用の非絶縁コンバータ 小型で低プロファイル LM79xxリニアレギュレータと互換性のあるピン ヒートシンク不要 最大96 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 過負荷、短絡、過熱からの保護 固定されたスイッチング周波数 幅広い入力範囲: 最大32 V dc 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流: 2 mA 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

出力電圧 = ±9V dc。出力電流 = 1 A, 300 mA。入力電圧 = 10.5 → 42 V dc, 7 → 27 V dc。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。パッケージ = SMD。効率 = 82%, 89%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 9.3mm。MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 1.7 % / K (+55 ℃以上、正の回路) ディレーティング: 2.5 % / K (+65 ℃以上、負の回路) 36 Vdcを超える入力電圧に対しては、22 μF / 50 Vの入力コンデンサが必要 発揮する負荷調整機能は、0 → 100 %、10 → 90 %時の負荷調整機能は0.3 %. Traco 1 A SMDステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSRN-1SMシリーズ. TSRN-1SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1SMシリーズ1 Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適(さらに詳細なデータについては表を参照)で、出力電圧調整に合わせて入力トリムを行います。 スタンバイ電力消費が小さく、高効率のため、これらのスイッチングレギュレータは、省エネルギー製品に最適です。. 小型SMDパッケージ 入力電圧レンジ: 最大42 VDC フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 出力電圧調整可能 低スタンバイ電流: 正の出力回路 : 品番 ; 755-3447 755-3447 は1.5 mA、その他のモデルは4 mAです 。 負の出力回路 : -3.3 / -5.5 Vモデル: 3 mA、-9.0 / -12 Vモデル: 7 mA、品番 ; 755-3457 755-3457 : 10 mA 優れたライン及び負荷調整機能 過熱 / 短絡保護 オン / オフ遠隔入力 耐湿性レベル (MSL) 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

出力電圧 = 2.5V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 4.6 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 87%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。奥行き = 10.1mm。Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

出力電圧 = -15V dc。出力電流 = -1A。入力電圧 = -18 → -32V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。効率 = 92%。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = 1%。奥行き = 16.5mm。Traco 1 Aステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSN-1シリーズ. Traco Power TSN 1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的な79xxリニアレギュレータの代替品です。 このシリーズのDC/DCコンバータは、最大96 %の高効率を誇り、ヒートシンクや強制空冷を必要とせずに、最大+70 ℃ (定格降下で+85 ℃)の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSN 1シリーズのスイッチングレギュレータは、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能も備えています。 TSN 1 DC/DCコンバータは、省エネ機器での使用に最適です。. 負出力用の非絶縁コンバータ 小型で低プロファイル LM79xxリニアレギュレータと互換性のあるピン ヒートシンク不要 最大96 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 過負荷、短絡、過熱からの保護 固定されたスイッチング周波数 幅広い入力範囲: 最大32 V dc 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流: 2 mA 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 1 A, 200 mA。入力電圧 = 16.5 → 42 V dc, 7 → 21 V dc。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。パッケージ = SMD。効率 = 84%, 92.5%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 9.3mm。MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 1.7 % / K (+55 ℃以上、正の回路) ディレーティング: 2.5 % / K (+65 ℃以上、負の回路) 36 Vdcを超える入力電圧に対しては、22 μF / 50 Vの入力コンデンサが必要 発揮する負荷調整機能は、0 → 100 %、10 → 90 %時の負荷調整機能は0.3 %. Traco 1 A SMDステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSRN-1SMシリーズ. TSRN-1SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1SMシリーズ1 Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適(さらに詳細なデータについては表を参照)で、出力電圧調整に合わせて入力トリムを行います。 スタンバイ電力消費が小さく、高効率のため、これらのスイッチングレギュレータは、省エネルギー製品に最適です。. 小型SMDパッケージ 入力電圧レンジ: 最大42 VDC フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 出力電圧調整可能 低スタンバイ電流: 正の出力回路 : 品番 ; 755-3447 755-3447 は1.5 mA、その他のモデルは4 mAです 。 負の出力回路 : -3.3 / -5.5 Vモデル: 3 mA、-9.0 / -12 Vモデル: 7 mA、品番 ; 755-3457 755-3457 : 10 mA 優れたライン及び負荷調整機能 過熱 / 短絡保護 オン / オフ遠隔入力 耐湿性レベル (MSL) 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

出力電圧 = 1.5V dc。出力電流 = 500mA。入力電圧 = 4.75 → 32V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。効率 = 73%。リップルノイズ = 30mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 0.5。ラインレギュレーション = ±0.4%。幅 = 7.55mm。0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5シリーズ. Tracopower TSR 0.5シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータのドロップイン式の代替品です。 これらのDC-DCコンバータでは最大97 %の高効率が実現され、ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに、最高+80 ℃の周辺温度まで完全な負荷処理が可能です (+90 ℃で50 %の負荷を処理可能)。 TSR 0.5スイッチングレギュレータは、高い出力精度(±3 %)、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点: 小型SIPパッケージ 最大97 %の超高効率 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲は、-40 → 90℃です。 過熱保護 リモートオン / オフ入力 出力電圧を調整可能 短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

出力電圧 = 2.5V dc。出力電流 = 500mA。入力電圧 = 4.75 → 32V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。効率 = 87%。リップルノイズ = 30mV Pk-Pk。最高温度 = +90℃。シリーズ = TSR 0.5。ラインレギュレーション = ±0.4%。幅 = 7.55mm。0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5シリーズ. Tracopower TSR 0.5シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータのドロップイン式の代替品です。 これらのDC-DCコンバータでは最大97 %の高効率が実現され、ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに、最高+80 ℃の周辺温度まで完全な負荷処理が可能です (+90 ℃で50 %の負荷を処理可能)。 TSR 0.5スイッチングレギュレータは、高い出力精度(±3 %)、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点: 小型SIPパッケージ 最大97 %の超高効率 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲は、-40 → 90℃です。 過熱保護 リモートオン / オフ入力 出力電圧を調整可能 短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

出力電圧 = 6.5V dc。出力電流 = 500mA。入力電圧 = 8 → 35V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。効率 = 95%。リップルノイズ = 30mV Pk-Pk。最高温度 = +90℃。シリーズ = TSR 0.5。ラインレギュレーション = ±0.4%。幅 = 7.55mm。0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5シリーズ. Tracopower TSR 0.5シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータのドロップイン式の代替品です。 これらのDC-DCコンバータでは最大97 %の高効率が実現され、ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに、最高+80 ℃の周辺温度まで完全な負荷処理が可能です (+90 ℃で50 %の負荷を処理可能)。 TSR 0.5スイッチングレギュレータは、高い出力精度(±3 %)、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点: 小型SIPパッケージ 最大97 %の超高効率 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲は、-40 → 90℃です。 過熱保護 リモートオン / オフ入力 出力電圧を調整可能 短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

出力電圧 3.3V dc。出力電流 500mA。入力電圧 4.75 32V dc。実装タイプ 表面実装。出力数 1。パッケージ SIP。効率 81% 32 dc, 91% Vin min。リップルノイズ 30mV Pk-Pk。最低温度 -40℃。シリーズ TSR。ラインレギュレーション 0.4%。幅 9.6mm。0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5SMシリーズ. Tracopower TSR 0.5SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータの完全互換品です。 このDC-DCコンバータは、最大効率が97 %と高いため、最高+80 ℃の周囲温度で全負荷動作(+90 ℃で50 %負荷動作)が可能です。その際に、強制冷却は必要ありません。 TSR 0.5SMスイッチングレギュレータは、優れた出力電圧精度、低スタンバイ電流など、他にもリニアレギュレータを超える優れた特長を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 小型SMDパッケージ 最大97 %の非常に高い効率 優れたライン 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲: 40 +90 過熱保護 オン オフ遠隔入力 出力電圧調整可能 短絡保護 耐湿性レベル2 (IPC J-STD-020D.1に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 400mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.6kV dc。幅 9.2mm。シリーズ TMR 2。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。TRACOPOWER W DC/DC コンバータモジュール TRACOPOWER TMR 2411 絶縁型 W DC/DC コンバータモジュールは、安定化 V dc 出力を備え、 : の広い入力電圧範囲が 18 36 dc となっています。この DC-DC コンバータは、基板スペースの占有面積がわずか 2.0 cm2 0.3 平方インチ)の小さなフットプリントの小型 SIP-8 プラスチックパッケージに収納されています。効率が高く、動作温度は 40 +85 C です。TMR シリーズのその他の機能には、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。この DC-DC コンバータは非常にコンパクトなサイズで、通信機器、計装機器、産業電子機器など、スペースが限られたさまざまな用途に最適なソリューションです。 特長と利点 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷及びライン調整 無限短絡保護 I/O 絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応 用途 TMR DC-DC コンバータは超コンパクトなサイズで、通信機器、計装機器、産業用電子機器など、スペースが重視されるさまざまな用途に最適なソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 600mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 9.2mm。シリーズ TMR 3。ロードレギュレーション ±0.5%。最低温度 -40℃。TRACOPOWER 3W DC/DC コンバータモジュール TRACOPOWER TMR 3-2411 絶縁型 W DC/DC コンバータモジュールは、安定化 V dc 出力を備え、 : の広い入力電圧範囲が 1836 dc となっています。この DC-DC コンバータは、基板スペースの占有面積がわずか 2.0 cm2 0.3 平方インチ)の小さなフットプリントの小型 SIP-8 プラスチックパッケージに収納されています。効率が高く、動作温度は 40 +85 C です。TMR シリーズのその他の機能には、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。この DC-DC コンバータは非常にコンパクトなサイズで、通信機器、計装機器、産業電子機器など、スペースが限られたさまざまな用途に最適なソリューションです。 特長と利点 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷及びライン調整 無限短絡保護 I/O 絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応 用途 TMR DC-DC コンバータは超コンパクトなサイズで、通信機器、計装機器、産業用電子機器など、スペースが重視されるさまざまな用途に最適なソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷