1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)18dc~75dc 出力電圧(V)12dc~15dc 仕様UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け 幅(mm)27 寸法(mm)75×27×100 タイプモード切替 定格電力(W)24→60 出力電流(A)2 出力点数1 RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF平均故障間隔2500000h
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷