12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 100W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 8.4A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1/2 ブリック。絶縁電圧 = 2.25kV dc。奥行き = 12.7mm。シリーズ = TEP 100。ロードレギュレーション = ±0.3%。最高温度 = +75℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値、60 ℃超でディレーティング 適切なコモンモードチョーク: TEP 100-12xx及びTEP 10-24xx: 品番 ; 745-1228 745-1228 (L1及びL2)を参照 TEP 100-48xx: 品番 ; 745-1212 745-1212 (L1)及び品番 ; 745-1225 745-1225 (L2)を参照. Traco 100 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-100シリーズ. 頑丈な密閉型メタルケースに収められた高性能な100 Wシングル出力絶縁調整型基板取り付けDC-DCコンバータモジュールです。ヒートシンクの取り付け用のねじ付きM3インサートが4つ付属しています(対応するヒートシンクについては ; 706-6420 706-6420 を参照)。 高性能なシングル出力基板取り付けDC-DCコンバータモジュールは高効率により、自然対流例冷却で最大+60 ℃ (電力ディレーティングなし)の動作温度を実現し、出力電圧トリム機能とリモートオン / オフ機能を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 ソフトスタート リモートオン / オフ 出力電流制限 入力保護フィルタ 電圧低下ロックアウト 逆入力電圧保護 過熱、過電圧、短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEP 100 アズワン品番65-7220-43
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様●出力電圧:28V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEP 100 アズワン品番65-7221-38
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲の密閉型の高性能 DC/DC コンバータモジュール製品です。I/O絶縁: 2500 V dc 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 電源良好LEDインジケータ リモートオン / オフ機能が搭載されています。
仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:101W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEP 100-1213 アズワン品番65-7219-70
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

出力電圧 = ±28V dc。入力電圧範囲 = 9→ 36 V dc。定格電力 = 100W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 3.6A。実装タイプ = シャーシマウント。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = 1/2 ブリック。絶縁電圧 = 2.25kV dc。奥行き = 12.1mm。鉄道用途向けに承認済み = あり。ロードレギュレーション = 0.001。最低温度 = -40℃。EN 50155、UL 60950-1、IEC / EN 60950-1. UL / cUL 鉄道. Traco 100 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-100WIRシリーズ. Tracopower TEP 100WIRシリーズは、耐久性に優れたシール済み業界標準ハーフブリックパッケージの100Wシングル出力絶縁調整型高性能DC-DCコンバータ製品のファミリです。 これらの鉄道認可DC-DCコンバータは最大92 %の高い変換効率を発揮し、自然対流冷却においては最大60 ℃の温度で動作します。これはヒートシンクと一緒に使用した場合は最大70 ℃まで改善し、鉄製のプレートに取り付ける場合は最大85 ℃まで対応します。 TEP 100WIRシリーズのDC-DCコンバータは広い入力電圧範囲及び逆入力電圧に対応します。これはバッテリ動作システムにおいて有効なソリューションになります。 オンボード配電が可能なこれらシングル出力絶縁調整型高性能DC-DCコンバータの最適な用途としては、電気通信 / データ通信システム、産業制御システム、鉄道システムがあります。. 小型金属製パッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途向けにEN 50155認定取得 最大92 %の非常に高い変換効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 % センスライン オン / オフ遠隔入力 低電圧ロックアウト回路 逆入力電圧保護 過熱保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 9→ 36 V dc。定格電力 = 100W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 8.4A。実装タイプ = シャーシマウント。分離式 = あり。出力数 = 2。出力電圧調整範囲 = -20 → 10%。パッケージ = 1/2 ブリック。絶縁電圧 = 2.25kV dc。奥行き = 12.7mm。シリーズ = TEP 100WIR。ロードレギュレーション = 0.001。代表規格 = UL 60950-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲の密閉型の高性能 DC/DC コンバータモジュール製品です。I/O絶縁: 2500 V dc 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 電源良好LEDインジケータ リモートオン / オフ機能が搭載されています。
仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 100 アズワン品番65-7221-43
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲の密閉型の高性能 DC/DC コンバータモジュール製品です。I/O絶縁: 2500 V dc 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 電源良好LEDインジケータ リモートオン / オフ機能が搭載されています。
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 100 アズワン品番65-7219-72
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

関連キーワード