「mtb」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 75W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 6.3A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1/2 ブリック。絶縁電圧 = 2.25kV dc。長さ = 61mm。シリーズ = TEP 75WI。ロードレギュレーション = ±0.3%。最低温度 = -40℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値、60 ℃超でディレーティング 適切なコモンモードチョーク: TEP 75-24xx: 品番 ; 745-1228 745-1228 (L1)及び(L2)を参照 TEP 75-48xx: 品番 ; 745-1212 745-1212 (L1)及び品番 ; 745-1225 745-1225 (L2)を参照. Traco 75 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-75WIシリーズ. 頑丈な密閉型メタルケースに収められた高性能な75 Wシングル出力絶縁調整型基板取り付けDC-DCコンバータモジュールです。ヒートシンクの取り付け用のねじ付きM3インサートが4つ付属しています(対応するヒートシンクについては ; 706-6420 706-6420 を参照)。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため自然対流例冷却で最大+60 ℃ (電力ディレーティングなし)の動作温度が実現し、出力電圧トリム機能とリモートオン / オフ機能を備えています。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 ソフトスタート 対流冷却で最大60 ℃での全負荷運転 リモートオン / オフ 出力電流制限 電圧低下ロックアウト 逆入力電圧保護 過熱、過電圧、短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 1A。定格電力 = 30W。出力数 = 2。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.8mm。奥行き = 25.6mm。シリーズ = TMP%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 30 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は 1000 mA @ 15 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ用のオプションの DIN レール取り付けアダプタ(メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています)は別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 79% です用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1。UL / cUL認定、ファイルE188913。60℃超でディレーティング。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25℃)による値です。 適切なコモンモードチョーク(L1): TON 15-24xx: 品番 ; 745-1196 745-1196 を参照 TON 15-48xx: 品番 ; 745-1187 745-1187 を参照。Traco 15 Wオープンフレームシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TON15WI
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:15W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●最低温度:-40℃●奥行き:8.5mm
アズワン品番65-7217-57
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25℃に準拠する値です。2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ。Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:76%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●奥行き:10.2mm●コード番号:124-7613
アズワン品番65-7225-46
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 12W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 12。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 82%。UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 9 40 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±125mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIL 24。絶縁電圧 3kV ac。奥行き 10.5mm。鉄道用途向けに承認済み なし。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 36 160 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 72 dc。出力電流 ±125mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 4kV dc。奥行き 10mm。鉄道用途向けに承認済み なし。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 36 160 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 72 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 4kV dc。奥行き 10mm。シリーズ THP 3。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.67A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 25mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 280g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 3.333A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 25mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 280g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 5.5 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = 130mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TMH。ロードレギュレーション = ±10%。最低温度 = -40℃。MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 130mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1kV dc。長さ = 19.5mm。シリーズ = TMH。ロードレギュレーション = ±10%。最低温度 = -40℃。MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 5.5 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = ±65mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TMH。ロードレギュレーション = ±10%。最低温度 = -40℃。MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±80mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1kV dc。長さ = 19.5mm。シリーズ = TMH。ロードレギュレーション = ±10%。最低温度 = -40℃。MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 4A。定格電力 = 20W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 70mm。幅 = 48mm。奥行き = 22mm。効率 = 75 → 84%。最高温度 = +60℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 400mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TMH。ロードレギュレーション = ±10%。効率 = 78%。MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 65mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TMH。ロードレギュレーション = ±10%。効率 = 82%。MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 667mA。定格電力 = 20W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 70mm。幅 = 48mm。奥行き = 22mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 110g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 1.67A。定格電力 = 20W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 70mm。幅 = 48mm。奥行き = 22mm。効率 = 75 → 84%。最高温度 = +60℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 9.7mm。シリーズ = TES 3。最高温度 = +85℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSAファイル番号226037. 動作温度範囲でディレーティングはありません。 MTBFはMIL-HDBK-217E(25 ℃)による値です。. Traco 3 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 3シリーズ. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 低プロファイルSMDパッケージ 1.5 kV入出力間絶縁 2:1のワイド入力 調整型出力 高精度のピン配置 電圧低下ロックアウト 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可、ピーク温度245 ℃ (最大10秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc。出力電流 = 1.25 A, 5A。定格電力 = 40W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.7mm。奥行き = 32.5mm。効率 = 75 → 84%。最高温度 = +60℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc。出力電流 = 833mA。定格電力 = 20W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54.6mm。奥行き = 27.6mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 155g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc。出力電流 = 833mA。定格電力 = 20W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 69.5mm。幅 = 47.5mm。奥行き = 21.7mm。シリーズ = TML%。最高温度 = +60℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 31.8mm。シリーズ TEN 3WIN。ロードレギュレーション 1%, 2%。最低温度 -40℃。Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 125mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 31.8mm。シリーズ TEN 3WIN。ロードレギュレーション 1%, 2%。最低温度 -40℃。Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 125mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 3WIN。ロードレギュレーション 1%, 2%。最低温度 -40℃。Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 4kV dc。奥行き = 12mm。シリーズ = THB 6。ロードレギュレーション = ±1%。最高温度 = +71℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 55 ℃超でディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W / 6 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THB 6シリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 産業 / 医療安全認定 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大300 Vacまでの動作電圧に対する補足及び強化絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 過電圧保護、連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
出力電圧 3.3V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 750mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 3WIN。ロードレギュレーション 1%, 2%。最低温度 -40℃。Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 31.8mm。シリーズ TEN 3WIN。ロードレギュレーション 1%, 2%。最低温度 -40℃。Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 600mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。シリーズ TEN 3WIN。ロードレギュレーション 1%, 2%。効率 80%。Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 3WIN。ロードレギュレーション 1%, 2%。効率 83%。Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 31.8mm。シリーズ TEN 3WIN。ロードレギュレーション 1%, 2%。最低温度 -40℃。Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 15W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 1.25A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ THD 15WIN。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL cUL 60950-1、IEC EN 60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F +25 ℃による値 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 15 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THD 15WINシリーズ. シールドメタルケースに収められたワイド入力電圧範囲の高性能な15 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 高効率で無負荷時に低入力電流の高性能な絶縁型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. DIP 24メタルパッケージ 最高電力密度 4:1のワイド入力範囲 最大90 %の超高効率 動作温度範囲: 40 → +85 I/O絶縁: 1500 Vdc 電圧低下ロックアウト 短絡保護 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン オフ 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 15W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±625mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ THD 15WIN。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL cUL 60950-1、IEC EN 60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F +25 ℃による値 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 15 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THD 15WINシリーズ. シールドメタルケースに収められたワイド入力電圧範囲の高性能な15 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 高効率で無負荷時に低入力電流の高性能な絶縁型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. DIP 24メタルパッケージ 最高電力密度 4:1のワイド入力範囲 最大90 %の超高効率 動作温度範囲: 40 → +85 I/O絶縁: 1500 Vdc 電圧低下ロックアウト 短絡保護 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン オフ 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 10A。定格電力 = 240W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 150mm。幅 = 106mm。奥行き = 35mm。シリーズ = TXH 240%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXH-240 シリーズ 240 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流は 10000 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。この電源は、コストが重視されるさまざまな用途向けに設計されています。この電源は、金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、簡単に設置できます。最大 92 % の高効率とコンパクトな設計を実現しています。 注: 50 ° C 超で 1 ° C あたり 4 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点出力電圧調整可能 コンパクトな U ブラケットと密閉型電源 過電圧保護 ねじ端子台 短絡保護認定カナダおよび米国の CB 認定コンポーネント EN 60950-1 EN61000-3-2 ( PFC ) EN61000-6-1 EN61000-6-3 IEC 60950-1 UL60950-1 カナダ及び米国の UL 認定コンポーネント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 4kV ac。長さ = 31.8mm。シリーズ = THB 3。最低温度 = -40℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、EN 50124-1 ;2、UL60601-1、IEC60601-1、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THB 3シリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 産業 / 医療安全認定 4 kVac rms入出力間絶縁 絶縁試験電圧6000 Vピーク 最大300 Vacまでの動作電圧に対する補足及び強化絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 電圧低下シャットダウン、過熱 / 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 4kV ac。奥行き = 10.5mm。シリーズ = THB 3。最高温度 = +85℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、EN 50124-1 ;2、UL60601-1、IEC60601-1、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THB 3シリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 産業 / 医療安全認定 4 kVac rms入出力間絶縁 絶縁試験電圧6000 Vピーク 最大300 Vacまでの動作電圧に対する補足及び強化絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 電圧低下シャットダウン、過熱 / 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 15W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 3A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ THD 15WIN。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL cUL 60950-1、IEC EN 60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F +25 ℃による値 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 15 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THD 15WINシリーズ. シールドメタルケースに収められたワイド入力電圧範囲の高性能な15 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 高効率で無負荷時に低入力電流の高性能な絶縁型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. DIP 24メタルパッケージ 最高電力密度 4:1のワイド入力範囲 最大90 %の超高効率 動作温度範囲: 40 → +85 I/O絶縁: 1500 Vdc 電圧低下ロックアウト 短絡保護 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン オフ 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 31.8mm。シリーズ = TEN 6WIN。ロードレギュレーション = ±3%。最低温度 = -40℃。UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 3。ロードレギュレーション = ±2%。最低温度 = -40℃。cUL / UL60950-1 、 IEC / EN60950-1. cUL/UL 、 IEC/EN 、 CSA File No. 226037. Traco TEN 3 シリーズ 1.98 → 3 W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. Traco Power TEN 3シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の3W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ° C の温度範囲で動作します完全なSMD設計により、高い信頼性を実現したDC-DCコンバータです。TEN 3 シリーズは、産業システムや通信システムにおける幅広い用途に最適です。. 2:1の幅広い入力範囲 最大84 %の高効率を実現 完全なSMD設計 短絡保護 幅広い動作温度範囲: -40 → 85 ° C I/O 絶縁: 1500 V dc 外部コンポーネントなしで EN55022 、 Class A 、 FCC 、 Level A に適合する入力フィルタ 業界標準のピン配列の24ピンDIP 高信頼性 >MTBF 1.1 Mio.h
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ