出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 13.2 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 9 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 11mm。シリーズ = TRN 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。The TRN 1 Series comprises 1 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 90℃ environment temperature. With 1’600 VDC I/O isolation voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc。入力電圧範囲 = 32 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 9 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 11mm。シリーズ = TRN 1。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 77%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 9 V dc。出力電流 = ±45mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 11mm。シリーズ = TRN 1。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 83%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 13.2 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 9 V dc。出力電流 = 45mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 11.3mm。シリーズ = TRN 1SM。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 83%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード