カテゴリ
- 制御機器(628)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- モノタロウ(52)
- IKO(日本トムソン)(634)
- KOA(833)
- MAZDA(マツダ)(2,588)
- Panasonic(パナソニック)(1,924)
- SMC(18,478)
- TAKIGEN(タキゲン)(559)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(820)
- VISHAY(626)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,376)
- イトーキ(3,340)
- エスコ(739)
- エレコム(523)
- オカムラ(岡村製作所)(4,681)
- ニッサン(1,136)
- ホンダ(1,518)
- メディアカバーマーケット(886)
- 三菱電機(801)
- 大阪魂(838)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(362)
「w2」の検索結果
特価
関連キーワード

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2423
TRACO POWER¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±65mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 7.62mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±2%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TEL 2-0521
TRACO POWER¥22,980税込¥25,2781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 7.62mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±2%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 2W, TEL 2-1222
TRACO POWER¥22,980税込¥25,2781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±85mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 13.7mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±2%。効率 78%。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 2W, TEL 2-1211
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 400mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 7.62mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±0.75%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 2W, TDR 2-1213
TRACO POWER¥38,980税込¥42,8781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 134mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 14。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 18.9mm。シリーズ TDR 2。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。適切なコモンモードチョーク: TDR 2-05xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-12xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2シリーズ. DIPパッケージでのコンパクトな設計 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン オフRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 72 V dc, 2W, TEL 2-4812
TRACO POWER¥25,980税込¥28,5781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 36 72 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 165mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 7.62mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±0.75%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36 → 72 V dc, 2W, TEL 2-4822
TRACO POWER¥26,980税込¥29,6781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 36 72 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 ±85mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 7.62mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±2%。効率 77%。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TEL 2-0523
TRACO POWER¥21,980税込¥24,1781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±65mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 7.62mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±2%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TEL 2-0510
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 3.3V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 500mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 23.8mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±0.75%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 72 V dc, 2W, TEL 2-4811
TRACO POWER¥22,980税込¥25,2781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 36 72 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 400mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 13.7mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±0.75%。効率 73%。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 18 V dc, 2W, TMR 2-1223WIN
TRACO POWER¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 4.5 18 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±67mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.3mm。シリーズ TMR 2WIN。ロードレギュレーション 0.02。最低温度 -40℃。UL60950-1 IEC EN60950-1. IEC60950-1に準拠したCBテスト証明書 CSA UL60950-1のCSA認定. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2WINシリーズ. Tracopower TMR-2WIN絶縁DC/DCコンバータは、高効率を誇る製品であり、高品質のコンポーネントとともに小型のSIP-8パッケージに収められています。 この絶縁DC/DCコンバータは、温度範囲が-40~+75 (全負荷時)、また出力50 %では最高90 ℃で使用することができます。 TMR-2WIN DC/DCコンバータの製品は、4:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整された出力電圧を特長としています。 このDC/DCコンバータの主な用途には、通信機器や産業用電子機器の分散型電源システム、基板上のスペースが限られたあらゆる用途などがあります。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 温度範囲: 40 +90 高効率: 82 優れた負荷及びライン調整 連続短絡保護 過負荷保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 2W, TES 2N-1211
TRACO POWER¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 400mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 8mm。シリーズ = TES 2N。ロードレギュレーション = ±0.75%。効率 = 77%。動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 36 V dc, 2W, TES 2N-2410
TRACO POWER¥36,980税込¥40,6781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 3.3V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 500mA。実装タイプ 表面実装。出力数 1。パッケージ SMD。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9mm。シリーズ TES 2N。ロードレギュレーション 0.0075。最低温度 -40℃。Traco TES 2N-2410 は、 : の幅広い入力電圧範囲の高性能 W DC/DC コンバータモジュールです。このコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信、及び産業用電子機器で、あらゆる場所で絶縁及び厳密な調整電圧が必要な場合に使用されます。業界標準フットプリントのDIP24パッケージ 動作温度範囲: -40 → +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 2W, TES 2N-1212
TRACO POWER¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 165mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 16。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 8mm。シリーズ = TES 2N。ロードレギュレーション = ±0.75%。最低温度 = -40℃。動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc, 2W, TMR 2-4822WIN
TRACO POWER¥27,980税込¥30,7781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 ±83mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 21.8mm。シリーズ TMR 2WIN。ロードレギュレーション 0.02。最低温度 -40℃。UL60950-1 IEC EN60950-1. IEC60950-1に準拠したCBテスト証明書 CSA UL60950-1のCSA認定. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2WINシリーズ. Tracopower TMR-2WIN絶縁DC/DCコンバータは、高効率を誇る製品であり、高品質のコンポーネントとともに小型のSIP-8パッケージに収められています。 この絶縁DC/DCコンバータは、温度範囲が-40~+75 (全負荷時)、また出力50 %では最高90 ℃で使用することができます。 TMR-2WIN DC/DCコンバータの製品は、4:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整された出力電圧を特長としています。 このDC/DCコンバータの主な用途には、通信機器や産業用電子機器の分散型電源システム、基板上のスペースが限られたあらゆる用途などがあります。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 温度範囲: 40 +90 高効率: 82 優れた負荷及びライン調整 連続短絡保護 過負荷保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc, 2W, TMR 2-4823WIN
TRACO POWER¥27,980税込¥30,7781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 ±67mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.3mm。シリーズ TMR 2WIN。ロードレギュレーション 0.02。最低温度 -40℃。UL60950-1 IEC EN60950-1. IEC60950-1に準拠したCBテスト証明書 CSA UL60950-1のCSA認定. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2WINシリーズ. Tracopower TMR-2WIN絶縁DC/DCコンバータは、高効率を誇る製品であり、高品質のコンポーネントとともに小型のSIP-8パッケージに収められています。 この絶縁DC/DCコンバータは、温度範囲が-40~+75 (全負荷時)、また出力50 %では最高90 ℃で使用することができます。 TMR-2WIN DC/DCコンバータの製品は、4:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整された出力電圧を特長としています。 このDC/DCコンバータの主な用途には、通信機器や産業用電子機器の分散型電源システム、基板上のスペースが限られたあらゆる用途などがあります。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 温度範囲: 40 +90 高効率: 82 優れた負荷及びライン調整 連続短絡保護 過負荷保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 18 V dc, 2W, TMR 2-1212WIN
TRACO POWER¥25,980税込¥28,5781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 4.5 18 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 167mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.3mm。シリーズ TMR 2WIN。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。UL60950-1 IEC EN60950-1. IEC60950-1に準拠したCBテスト証明書 CSA UL60950-1のCSA認定. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2WINシリーズ. Tracopower TMR-2WIN絶縁DC/DCコンバータは、高効率を誇る製品であり、高品質のコンポーネントとともに小型のSIP-8パッケージに収められています。 この絶縁DC/DCコンバータは、温度範囲が-40~+75 (全負荷時)、また出力50 %では最高90 ℃で使用することができます。 TMR-2WIN DC/DCコンバータの製品は、4:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整された出力電圧を特長としています。 このDC/DCコンバータの主な用途には、通信機器や産業用電子機器の分散型電源システム、基板上のスペースが限られたあらゆる用途などがあります。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 温度範囲: 40 +90 高効率: 82 優れた負荷及びライン調整 連続短絡保護 過負荷保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 36 V dc, 2W, TES 2N-2413
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 135mA。実装タイプ 表面実装。出力数 1。パッケージ SMD。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 13.7mm。鉄道用途向けに承認済み なし。ロードレギュレーション 0.0075。最低温度 -40℃。Traco TES 2N-2413 は、 : の幅広い入力電圧範囲の高性能 W DC/DC コンバータモジュールです。このコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信、及び産業用電子機器で、あらゆる場所で絶縁及び厳密な調整電圧が必要な場合に使用されます。業界標準フットプリントのDIP24パッケージ 動作温度範囲: -40 → +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 18 V dc, 2W, TMR 2-1221WIN
TRACO POWER¥24,980税込¥27,4781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 4.5 18 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.3mm。シリーズ TMR 2WIN。ロードレギュレーション 0.02。効率 80%。UL60950-1 IEC EN60950-1. IEC60950-1に準拠したCBテスト証明書 CSA UL60950-1のCSA認定. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2WINシリーズ. Tracopower TMR-2WIN絶縁DC/DCコンバータは、高効率を誇る製品であり、高品質のコンポーネントとともに小型のSIP-8パッケージに収められています。 この絶縁DC/DCコンバータは、温度範囲が-40~+75 (全負荷時)、また出力50 %では最高90 ℃で使用することができます。 TMR-2WIN DC/DCコンバータの製品は、4:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整された出力電圧を特長としています。 このDC/DCコンバータの主な用途には、通信機器や産業用電子機器の分散型電源システム、基板上のスペースが限られたあらゆる用途などがあります。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 温度範囲: 40 +90 高効率: 82 優れた負荷及びライン調整 連続短絡保護 過負荷保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2423WI
TRACO POWER¥46,980税込¥51,6781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±67mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 14。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 8.45mm。シリーズ TDR 2WI。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。適切なコモンモードチョーク: TDR 2-12xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2WIシリーズ. DIPパッケージでのコンパクトな設計 4:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン オフRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 2W, TMR 2-2413WIN
TRACO POWER¥25,980税込¥28,5781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 134mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 21.8mm。シリーズ TMR 2WIN。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。UL60950-1 IEC EN60950-1. IEC60950-1に準拠したCBテスト証明書 CSA UL60950-1のCSA認定. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2WINシリーズ. Tracopower TMR-2WIN絶縁DC/DCコンバータは、高効率を誇る製品であり、高品質のコンポーネントとともに小型のSIP-8パッケージに収められています。 この絶縁DC/DCコンバータは、温度範囲が-40~+75 (全負荷時)、また出力50 %では最高90 ℃で使用することができます。 TMR-2WIN DC/DCコンバータの製品は、4:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整された出力電圧を特長としています。 このDC/DCコンバータの主な用途には、通信機器や産業用電子機器の分散型電源システム、基板上のスペースが限られたあらゆる用途などがあります。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 温度範囲: 40 +90 高効率: 82 優れた負荷及びライン調整 連続短絡保護 過負荷保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 18 V dc, 2W, TMR 2-1213WIN
TRACO POWER¥22,980税込¥25,2781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 4.5 18 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 134mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 21.8mm。シリーズ TMR 2WIN。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。UL60950-1 IEC EN60950-1. IEC60950-1に準拠したCBテスト証明書 CSA UL60950-1のCSA認定. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2WINシリーズ. Tracopower TMR-2WIN絶縁DC/DCコンバータは、高効率を誇る製品であり、高品質のコンポーネントとともに小型のSIP-8パッケージに収められています。 この絶縁DC/DCコンバータは、温度範囲が-40~+75 (全負荷時)、また出力50 %では最高90 ℃で使用することができます。 TMR-2WIN DC/DCコンバータの製品は、4:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整された出力電圧を特長としています。 このDC/DCコンバータの主な用途には、通信機器や産業用電子機器の分散型電源システム、基板上のスペースが限られたあらゆる用途などがあります。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 温度範囲: 40 +90 高効率: 82 優れた負荷及びライン調整 連続短絡保護 過負荷保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 75 V dc, 2W, TMR 2-4813WIN
TRACO POWER¥24,980税込¥27,4781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 134mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.3mm。シリーズ TMR 2WIN。ロードレギュレーション 0.01。効率 82%。UL60950-1 IEC EN60950-1. IEC60950-1に準拠したCBテスト証明書 CSA UL60950-1のCSA認定. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2WINシリーズ. Tracopower TMR-2WIN絶縁DC/DCコンバータは、高効率を誇る製品であり、高品質のコンポーネントとともに小型のSIP-8パッケージに収められています。 この絶縁DC/DCコンバータは、温度範囲が-40~+75 (全負荷時)、また出力50 %では最高90 ℃で使用することができます。 TMR-2WIN DC/DCコンバータの製品は、4:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整された出力電圧を特長としています。 このDC/DCコンバータの主な用途には、通信機器や産業用電子機器の分散型電源システム、基板上のスペースが限られたあらゆる用途などがあります。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 温度範囲: 40 +90 高効率: 82 優れた負荷及びライン調整 連続短絡保護 過負荷保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 2W, TMR 2-4812WIN
TRACO POWER¥25,980税込¥28,5781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 167mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.3mm。シリーズ TMR 2WIN。ロードレギュレーション 0.01。効率 82%。UL60950-1 IEC EN60950-1. IEC60950-1に準拠したCBテスト証明書 CSA UL60950-1のCSA認定. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2WINシリーズ. Tracopower TMR-2WIN絶縁DC/DCコンバータは、高効率を誇る製品であり、高品質のコンポーネントとともに小型のSIP-8パッケージに収められています。 この絶縁DC/DCコンバータは、温度範囲が-40~+75 (全負荷時)、また出力50 %では最高90 ℃で使用することができます。 TMR-2WIN DC/DCコンバータの製品は、4:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整された出力電圧を特長としています。 このDC/DCコンバータの主な用途には、通信機器や産業用電子機器の分散型電源システム、基板上のスペースが限られたあらゆる用途などがあります。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 温度範囲: 40 +90 高効率: 82 優れた負荷及びライン調整 連続短絡保護 過負荷保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2412
TRACO POWER¥22,980税込¥25,2781セット(10個)8日以内出荷出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 165mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 7.62mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±0.75%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 2W, TEL 2-1223
TRACO POWER¥25,980税込¥28,5781セット(10個)8日以内出荷出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±65mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 13.7mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±2%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TEL 2-0512
TRACO POWER¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 165mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 23.8mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±0.75%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W
TRACO POWER¥819税込¥9011個3日以内出荷仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±65mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-51
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TES 2N-0511
TRACO POWER¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = 400mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 16。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 8mm。シリーズ = TES 2N。ロードレギュレーション = ±0.75%。最低温度 = -40℃。動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TES 2N-2422
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±85mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 16。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 13.7mm。シリーズ = TES 2N。ロードレギュレーション = ±2%。代表規格 = CE℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 18 V dc, 2W, TMR 2-1210WIN
TRACO POWER¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷出力電圧 3.3V dc。入力電圧範囲 4.5 18 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 500mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.3mm。シリーズ TMR 2WIN。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。UL60950-1 IEC EN60950-1. IEC60950-1に準拠したCBテスト証明書 CSA UL60950-1のCSA認定. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2WINシリーズ. Tracopower TMR-2WIN絶縁DC/DCコンバータは、高効率を誇る製品であり、高品質のコンポーネントとともに小型のSIP-8パッケージに収められています。 この絶縁DC/DCコンバータは、温度範囲が-40~+75 (全負荷時)、また出力50 %では最高90 ℃で使用することができます。 TMR-2WIN DC/DCコンバータの製品は、4:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整された出力電圧を特長としています。 このDC/DCコンバータの主な用途には、通信機器や産業用電子機器の分散型電源システム、基板上のスペースが限られたあらゆる用途などがあります。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 温度範囲: 40 +90 高効率: 82 優れた負荷及びライン調整 連続短絡保護 過負荷保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 2W, TMR 2-2410WIN
TRACO POWER¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷出力電圧 3.3V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 500mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.3mm。シリーズ TMR 2WIN。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。UL60950-1 IEC EN60950-1. IEC60950-1に準拠したCBテスト証明書 CSA UL60950-1のCSA認定. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2WINシリーズ. Tracopower TMR-2WIN絶縁DC/DCコンバータは、高効率を誇る製品であり、高品質のコンポーネントとともに小型のSIP-8パッケージに収められています。 この絶縁DC/DCコンバータは、温度範囲が-40~+75 (全負荷時)、また出力50 %では最高90 ℃で使用することができます。 TMR-2WIN DC/DCコンバータの製品は、4:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整された出力電圧を特長としています。 このDC/DCコンバータの主な用途には、通信機器や産業用電子機器の分散型電源システム、基板上のスペースが限られたあらゆる用途などがあります。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 温度範囲: 40 +90 高効率: 82 優れた負荷及びライン調整 連続短絡保護 過負荷保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 2W, TMR 2-2412WI
TRACO POWER¥29,980税込¥32,9781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 165mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 12.5mm。シリーズ = TMR 2WI。最高温度 = +85℃。動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2WIシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 SIP-9パッケージ 調整型出力 優れた負荷及びライン調整 1 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタはEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 ディレーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TES 2N-0523
TRACO POWER¥36,980税込¥40,6781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = ±65mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 8mm。シリーズ = TES 2N。ロードレギュレーション = ±2%。最低温度 = -40℃。動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 18 V dc, 2W, TDR 2-1211WISM
TRACO POWER¥44,980税込¥49,4781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 4.5 18 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 400mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 8.45mm。シリーズ TDR 2WISM。ロードレギュレーション ±1%。効率 79%。適切なコモンモードチョーク: TDR 2-12xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2WISMシリーズ. 短絡保護リモートオン オフ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護リモートオン オフRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TDR 2-0511SM
TRACO POWER¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 400mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 8.45mm。シリーズ TDR 2SM。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。適切なコモンモードチョーク: TDR 2-05xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-12xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2SMシリーズ. SMDパッケージでのコンパクトな設計 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可 リモートオン オフRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2411WI
TRACO POWER¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 400mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 14。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 12.8mm。シリーズ = TDR 2WI。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = EN 60950-1℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2423SM
TRACO POWER¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±67mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 8.45mm。シリーズ TDR 2SM。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。適切なコモンモードチョーク: TDR 2-05xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-12xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2SMシリーズ. SMDパッケージでのコンパクトな設計 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可 リモートオン オフRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 2W, TES 2N-1210
TRACO POWER¥36,980税込¥40,6781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 3.3V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 500mA。実装タイプ 表面実装。出力数 1。パッケージ SMD。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 13.7mm。シリーズ TES 2N。ロードレギュレーション 0.0075。最低温度 -40℃。Traco TES 2N-1210 は、 : の幅広い入力電圧範囲の高性能 W DC/DC コンバータモジュールです。このコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信、及び産業用電子機器で、あらゆる場所で絶縁及び厳密な調整電圧が必要な場合に使用されます。業界標準フットプリントのDIP24パッケージ 動作温度範囲: -40 → +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 2W, TMR 2-4811WI
TRACO POWER¥25,980税込¥28,5781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 400mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 12.5mm。シリーズ = TMR 2WI。最低温度 = -40℃。動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2WIシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 SIP-9パッケージ 調整型出力 優れた負荷及びライン調整 1 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタはEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 ディレーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら