N4 TypeⅡ 9.5cm ボウル(L) マットホワイト 1752T/11513

N4 TypeⅡ 9.5cm ボウル(L) マットホワイト 1752T/11513 - NORITAKE(ノリタケ)

切立型でスタッキングが可能
アースカラーで汎用性が高い

仕様
食器乾燥機:○
材質
磁器
容量(mL)
415
外形寸法(縦×奥行D)(mm)
75×96
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
048423681752T/11513
¥1,450
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする