「エンジンカッター金属用」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断
外径(Φmm)305
厚さ(mm)4
粒度24
砥材A
仕様両面補強
結合剤B
主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等
結合度T
最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。
粒度24(#)
砥材A
硬度T
最高使用周速度(m/min)6000
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。
粒度24(#)
砥材A
硬度T
最高使用周速度(m/min)6000
外径(Φmm)355
刃厚(mm)4.5
最高使用周速度(m/s)100
関連キーワード