全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。
用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。
全長(mm)100
寸法L(mm)3
対応材質一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具
スムーズで安定した切れ味が持続する専用ボンドを採用しています。プロの人から日曜大工作業まで幅広く使用できます。
用途一般建材(コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレート)。タイル窯業製品(磁器タイル、陶器タイル、石州カワラ、三州カワラ、セメントカワラ)
外径D(Φmm)105
ダイヤ層厚(T)(mm)2.0
穴径H(Φmm)20
適合電動工具ポータブル電動工具
適合材コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレート、タイル、カワラ
付属リング穴径(Φmm)20
ダイヤ層幅(X)(mm)7.0
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード