オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の切断
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
粒度46
砥材A
トラスコ品番783-7534
シリーズスーパーリトル
硬度S
適合材ステンレス・一般鋼材
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。
トラスコ品番375-5070
粒度30(#)
砥材A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/min)4800
刃厚(mm)2.5
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)105
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。
粒度24(#)
砥材A
硬度T
最高使用周速度(m/min)6000
外径(Φmm)355
刃厚(mm)4.5
最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。
粒度24(#)
砥材C/GC
硬度T
最高使用周速度(m/min)6000
外径(Φmm)355
刃厚(mm)4.5
最高使用周速度(m/s)100
関連キーワード