50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚
989 税込1,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。
用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。 トラスコ品番322-3183 材質砥材、ビトリファイド結合材 形状1 粒度46(#) 厚さ(mm)25 濃青 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997 硬度P 結合剤V 風速(m/s)【砥石】40 砥石周速度(m/min)2400 外径(mm)255 穴径(mm)19.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA 結合剤V35R 適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS) 粒度60 適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など 穴径(Φmm)19.05 厚さ(mm)25 砥材WA赤 外径(Φmm)255 形状1号 硬度K 結合剤V36R 最高使用周速度(m/s)40
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS) 粒度220 適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)6.4 砥材WA白 外径(Φmm)150 形状71号 硬度K 結合剤V35R 最高使用周速度(m/s)33
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。
用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。 材質砥材、ビトリファイド結合材 形状1 厚さ(mm)25 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997 結合剤V 外径(mm)255 穴径(mm)19.05 RoHS指令(10物質対応)対応 適正周速度(m/min)2400 砥石周速度(m/s)40
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC12号
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
外径(mm)150 厚さ(mm)13 粒度120H 砥材GC 形状12 寸法A(mm)6 最高使用周速度(m/min)2000 砥粒GC 結合剤V81R 粒度、硬度120H 寸法J(mm)75 寸法K(mm)75 寸法U(mm)3
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)KPメモックス
粒度140 砥材CB 形状1 結合剤V 砥石周速度(m/s)40
1枚
59,980 税込65,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CX 形状1 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V400
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA1号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA 形状1 対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど 結合剤V35R
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA6号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤 形状6 最高使用周速度(m/min)1800 結合剤V36R
1枚
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石SA1号
単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
砥材SA 形状1 結合剤V35R
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA12号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA 形状12 最高使用周速度(m/min)2000 結合剤V35R 寸法U(mm)3
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ) 動画あり
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業 厚さ(mm)6 砥粒A/WA 硬度P 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA 形状6 最高使用周速度(m/min)1800 結合剤V35R
1枚
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CXY12号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)150 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)31.75 粒度、硬度80K 砥材CXY 形状12 粒度80 寸法A(mm)6 最高使用周速度(m/min)2000 寸法E(mm)10 結合剤V400 寸法J(mm)75 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×13×31.75 寸法K(mm)75 寸法U(mm)3
1枚
5,898 税込6,488
5日以内出荷

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC6号
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
穴径(Φmm)31.75 砥材GC 形状6 最高使用周速度(m/min)1800 砥粒GC 結合剤V81R
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CXY11号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
穴径(Φmm)31.75 砥材CXY 形状11 最高使用周速度(m/min)1800 結合剤V400
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CXY1号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CXY 形状1 対応材質SCr、SKH、SCMなど 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V400
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PAA5号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA 形状5 最高使用周速度(m/min)2000 結合剤V35R
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA12号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤 最高使用周速度(m/min)2000 結合剤V36R
1枚ほか
1,698 税込1,868
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)SDメモックス
専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。
用途超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等 粒度200 砥材SD 形状1号 結合剤V 適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等 最高使用周速度(m/s)40 ダイヤ層幅(X)(mm)3
1枚
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA11号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
穴径(Φmm)31.75 砥材WA赤 形状11 最高使用周速度(m/min)1800 結合剤V36R
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡ
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。 超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。 高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等) 粒度140 適合材各種焼入れ鋼の難削材 砥材CB 形状1号 結合剤V 最高使用周速度(m/s)40
1枚
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石MPA1号
多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
砥材MPA 形状1 対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V35P
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA11号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
穴径(Φmm)31.75 砥材PA 形状11 最高使用周速度(m/min)1800 結合剤V35R
1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CX5号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)180 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)31.75 砥材CX 形状5 寸法F(mm)3 最高使用周速度(m/min)2000 寸法E(mm)16 結合剤V400 寸法P(mm)115 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×19×31.75
1枚
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PAA10号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)180 厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)31.75 砥材PAA 形状10 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V35R 寸法M(mm)125 寸法J(mm)115 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75 寸法U(mm)3.2
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CX10号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)180 厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)31.75 砥材CX 形状10 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V400 寸法M(mm)125 寸法J(mm)115 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75 寸法U(mm)3.2
1枚
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS) 粒度80 適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など 穴径(Φmm)19.05 厚さ(mm)25 砥材WA赤 外径(Φmm)255 形状1号 硬度K 結合剤V37R 最高使用周速度(m/s)40
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷

スーパーホーク3.0 NORITAKE(ノリタケ) 動画あり
NORITAKE(ノリタケ)スーパーホーク3.0
「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性がありながら研削性も高い。頼れるオールラウンダーです。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業 外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 砥粒S(セラミック砥粒) 硬度P 適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼 最高使用周速度(m/s)72
1枚
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーホーク2.0 NORITAKE(ノリタケ) 動画あり
NORITAKE(ノリタケ)スーパーホーク2.0
セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 硬度P 外径(Φmm)100 砥粒S(セラミック砥粒) 適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)スーパーホークX
重研削作業で大いに威力を発揮します。
用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業 外径(Φmm)180 粒度24 厚さ(mm)6 砥材SX 質量(g)381 硬度O
1ケース(25枚)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセット
ノリタケスタンダードオフセット砥石です。 量産効果によりコストをできるだけ抑えました。
用途一般鋼の削り作業 粒度24 厚さ(mm)6 砥材A/WA 硬度P
1ケース(25枚)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)ホワイトドンホーク
切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。
用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業 厚さ(mm)6 砥粒WA 適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ) 動画あり
NORITAKE(ノリタケ)スーパーホークX
高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。
用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業 粒度24 厚さ(mm)6 砥粒SX 適合材鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
1箱(25枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)ブラックドンホーク
寿命重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、高寿命タイプです。砥石磨耗を抑えたい作業に最適です。
用途一般鋼の削り作業 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 硬度P 外径(Φmm)100 砥粒A 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドンホーク オフセット NORITAKE(ノリタケ) 動画あり
NORITAKE(ノリタケ)ドンホーク オフセット
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切れ味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業。 粒度24 厚さ(mm)6 硬度P 砥粒A/WA 適合材一般鋼
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)