「研削砥石 150」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材WA赤
対応材質SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤V36R
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材A
形状1号(平形)
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V75R
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材GC
形状1号(平形)
結合剤V81R
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA
結合剤V35R
適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA
形状1
対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど
結合剤V35R
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA
形状12
最高使用周速度(m/min)2000
結合剤V35R
寸法U(mm)3
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤
形状6
最高使用周速度(m/min)1800
結合剤V36R
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤
最高使用周速度(m/min)2000
結合剤V36R
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
外径(mm)150
厚さ(mm)13
粒度120H
砥材GC
形状12
寸法A(mm)6
最高使用周速度(m/min)2000
砥粒GC
結合剤V81R
粒度、硬度120H
寸法J(mm)75
寸法K(mm)75
寸法U(mm)3
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA
形状6
最高使用周速度(m/min)1800
結合剤V35R
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)150
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)31.75
粒度、硬度80K
砥材CXY
形状12
粒度80
寸法A(mm)6
最高使用周速度(m/min)2000
寸法E(mm)10
結合剤V400
寸法J(mm)75
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×13×31.75
寸法K(mm)75
寸法U(mm)3
1枚
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)180
厚さ(mm)6.4
穴径(Φmm)31.75
砥材PAA
形状10
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V35R
寸法M(mm)125
寸法J(mm)115
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75
寸法U(mm)3.2
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業
厚さ(mm)6
砥粒A/WA
硬度P
適合材一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
砥石背面で起こりやすい目つぶれ、目詰まりが少なく、研削抵抗が小さいためノードレスで高性能研削を行います。三角形状のため、研削液が研削点に十分に浸透しますので、研削焼け発生が少なくなり、仕上げ面粗さや寸法精度向上に効果を上げます。
用途高能率・高精度加工を要求される立軸平面研削。SKD,SKH,SCM,SKS,SK等
形状S
対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SK等
結合剤V
関連キーワード