絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,636件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般整流用ダイオード(200V/1.5A SOD57) VISHAY

    一般整流用ダイオード(200V/1.5A SOD57)

    VISHAY
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    200V/1.5A定格の一般整流用ダイオードです。 ※生産中止になった日立製パワーダイオード「V03C」、「V06C」のメーカー推奨代替品です。
    その他【VR】200V、【IF】1.5A、【trr】4μs、SOD-57(アモパック品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% VISHAY

    CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1%

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
  • 3A 800V SILASTIC RECT. VISHAY

    3A 800V SILASTIC RECT.

    VISHAY
    889税込978
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Diode VISHAY

    Diode

    VISHAY
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zener Diode, 1.3 W, 5% VISHAY

    Zener Diode, 1.3 W, 5%

    VISHAY
    949税込1,044
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様ツェナーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整長さ(mm)15.76寸法(mm)15.76×5×20.7ケース形状モールド高さ(mm)20.7奥行(mm)5シリーズLTO100定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247テクノロジー厚膜
  • Vishay 電解コンデンサ VISHAY

    Vishay 電解コンデンサ

    VISHAY
    579税込637
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 赤外線レシーバ VISHAY

    Vishay 赤外線レシーバ

    VISHAY
    219税込241
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    VISHAY
    48税込53
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード, シリーズ VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, シリーズ

    VISHAY
    6,198税込6,818
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ

    VISHAY
    509税込560
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×0.55ケース形状モールド高さ(mm)0.55奥行(mm)2.5シリーズCRCW許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース1210テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ

    VISHAY
    63税込69
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト長さ(mm)12寸法(mm)3.9(Dia.)×12直径(Φmm)3.9シリーズPR02定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ

    VISHAY
    589税込648
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)7.5寸法(mm)2.5(Dia.)×7.5ケース形状フォーマル直径(Φmm)2.5シリーズVR25定格電力(W)0.25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジーメタルグレース温度係数(ppm/℃)±200
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ

    VISHAY
    279税込307
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)6.5寸法(mm)2.5(Dia.)×6.5直径(Φmm)2.5シリーズMRS25定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル
  • Vishay 巻線抵抗器 CWシリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CWシリーズ

    VISHAY
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    ケース形状フォーマルシリーズCW終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • Vishay 巻線抵抗器 AC07シリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 AC07シリーズ

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様AC07シリーズ、7 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適長さ(mm)26寸法(mm)7.5(Dia.)×26ケース形状フォーマル直径(Φmm)7.5シリーズAC07抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)7許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)+100→+180
  • Vishay 巻線抵抗器 AC03シリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 AC03シリーズ

    VISHAY
    579税込637
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズAC03定格電力(W)3許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • Vishay リードインダクタ VISHAY

    Vishay リードインダクタ

    VISHAY
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET) VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)

    VISHAY
    489税込538
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式スルーホール
  • Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型 VISHAY

    Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型

    VISHAY
    4,598税込5,058
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay デュアル Nチャンネル パワーMOSFET VISHAY

    Vishay デュアル Nチャンネル パワーMOSFET

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay セラミックコンデンサ 615R シリーズ VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 615R シリーズ

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズ615RRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器 VISHAY

    Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器

    VISHAY
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    テクノロジーメタルストリップ
  • Vishay サイリスタ SCR VISHAY

    Vishay サイリスタ SCR

    VISHAY
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay クワッドSPST マルチプレクサ VISHAY

    Vishay クワッドSPST マルチプレクサ

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子

    VISHAY
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式シャーシーマウント
  • Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMA VISHAY

    Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMA

    VISHAY
    159税込175
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 巻線型可変抵抗器Vishay 470mΩ ±20% 200W VISHAY

    巻線型可変抵抗器Vishay 470mΩ ±20% 200W

    VISHAY
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗:470mΩ●許容差:±20%●定格電力:200W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:27 (Dia.) x 168mm●直径:27mm●長さ:168mm●構造:巻線●固定ブラケットは別売りです。抵抗器1本に付2つブラケットが必要となります。 各ワッテージ用固定ブラケットは以下の品番となります。 25W品 (RS品番:< 788-5167') 788-5167 100W品 (RS品番:< 788-5151') 788-5151 200W品 (RS品番:< 788-5154') 788-5154 280W品 (RS品番:< 788-5160') 788-5160. 電力型巻線可変抵抗器 RSSDシリーズ (25W~280W). Vishay Sferniceモデル、RSSDシリーズ 断続的な過負荷に耐え、激しい衝撃 / 振動の影響を受けるアセンブリで機能する非常に優れた抵抗器。優れた機械的強度を実現しています。 高い電力損失、優れた熱応力耐久性 未設定のスライダカラーが付属 スライダを取り外すと、抵抗が5 → 10 %増大します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線型可変抵抗器Vishay 22Ω ±5% 25W VISHAY

    巻線型可変抵抗器Vishay 22Ω ±5% 25W

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗:22Ω●許容差:±5%●定格電力:25W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:11.5 (Dia.) x 50mm●直径:11.5mm●長さ:50mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線型可変抵抗器Vishay 220mΩ ±20% 100W VISHAY

    巻線型可変抵抗器Vishay 220mΩ ±20% 100W

    VISHAY
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗:220mΩ●許容差:±20%●定格電力:100W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:22 (Dia.) x 117mm●直径:22mm●長さ:117mm●構造:巻線●固定ブラケットは別売りです。抵抗器1本に付2つブラケットが必要となります。 各ワッテージ用固定ブラケットは以下の品番となります。 25W品 (RS品番:< 788-5167') 788-5167 100W品 (RS品番:< 788-5151') 788-5151 200W品 (RS品番:< 788-5154') 788-5154 280W品 (RS品番:< 788-5160') 788-5160. 電力型巻線可変抵抗器 RSSDシリーズ (25W~280W). Vishay Sferniceモデル、RSSDシリーズ 断続的な過負荷に耐え、激しい衝撃 / 振動の影響を受けるアセンブリで機能する非常に優れた抵抗器。優れた機械的強度を実現しています。 高い電力損失、優れた熱応力耐久性 未設定のスライダカラーが付属 スライダを取り外すと、抵抗が5 → 10 %増大します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMD-8 CPLR 1MBD CMR >15kV/us -3 VISHAY

    SMD-8 CPLR 1MBD CMR >15kV/us -3

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様フォトカプラRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 600V, 4-Pin DF-M VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 600V, 4-Pin DF-M

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1本(50個)
    7日以内出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DF-Mピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm幅 = 6.5mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 4.7kΩ 0.125W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 4.7kΩ 0.125W ±1%

    VISHAY
    78税込86
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.125W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN55ケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.37mm長さ = 7.37mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmVishay RN55シリーズ. Vishay RN55シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 10W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 10W ±1%

    VISHAY
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 1Ω 5W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 1Ω 5W ±1%

    VISHAY
    719税込791
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 51kΩ 2W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 51kΩ 2W ±1%

    VISHAY
    569税込626
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 51kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最大動作温度 = +230℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 22kΩ 2W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 22kΩ 2W ±1%

    VISHAY
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最小動作温度 = -65℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 PTF56シリーズ 100Ω 0.125W ±0.1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 PTF56シリーズ 100Ω 0.125W ±0.1%

    VISHAY(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.125W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF56ケーススタイル = メタル温度係数 = ±10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.31 (Dia.) x 7.62mm長さ = 7.62mm直径 = 2.31mm最小温度係数 = -10ppm/℃PTFシリーズ - 0.125 W → 0.25 W. Vishay PTFシリーズ金属皮膜抵抗器(0.125 W → 0.25 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 高電源巻き線型抵抗器 RHシリーズ 30Ω 25W ±1% VISHAY

    Vishay 高電源巻き線型抵抗器 RHシリーズ 30Ω 25W ±1%

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 30Ω定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 26.97 x 27.43 x 13.87mm長さ = 26.97mm奥行き = 27.43mm高さ = 13.87mm最小温度係数 = -20ppm/℃25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: <0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 20MΩ 0.125W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 20MΩ 0.125W ±1%

    VISHAY
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 20MΩ定格電力 = 0.125W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN55ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.29 (Dia.) x 6.1mm長さ = 6.1mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmVishay RN55シリーズ. Vishay RN55シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
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
5ページ目: VISHAY 【通販モノタロウ】 最短即日出荷