絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- VISHAY
- 10ページ目
10ページ目: VISHAYのすべての商品

MOSFET P-Channel
VISHAY¥15,980税込¥17,5781セット(50個)7日以内出荷仕様PチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
MKT1822 Polyester Cap
VISHAY¥46,980税込¥51,6781袋(110個)7日以内出荷仕様MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Zener Diode surge curr. Specif., 1.3W, 5
VISHAY¥259,800税込¥285,7801リール(5000個)7日以内出荷仕様ツェナーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Wirewound Power Resistor
VISHAY¥219,800税込¥241,7801箱(10個)7日以内出荷仕様RAシリーズ調整可能な巻線型抵抗器50及び180 W. シリーズは、セラミック対応チューブ、確かな高熱放散性、想定される高温及び負荷への耐久性を備えています。 抵抗ワイヤはエナメルコーティングにより保護されています。 長さ方向のウィンドウにより、タブ端子付きのスライダカラーで単数又は複数の電気コンタクトが可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ
VISHAY¥629税込¥6921個7日以内出荷長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズCH定格電力(W)0.05動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0402テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±100
Vishay 電力用抵抗器 RTO 50シリーズ
VISHAY¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から7日以内出荷仕様50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)長さ(mm)10.1高さ(mm)15奥行(mm)4.5シリーズRTO 50定格電力(W)50許容差±5%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±150
Vishay 電力用抵抗器 RTO 20シリーズ
VISHAY¥5,998~税込¥6,598~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。長さ(mm)10.1高さ(mm)15奥行(mm)4.5シリーズRTO 20定格電力(W)20許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±150
Vishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ
VISHAY¥669~税込¥736~1個ほか7日以内出荷仕様LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整長さ(mm)10.4ケース形状モールド奥行(mm)3.2シリーズLTO50終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜
Vishay 電力型可変抵抗器
VISHAY¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷仕様RAシリーズ調整可能な巻線型抵抗器50及び180 W. シリーズは、セラミック対応チューブ、確かな高熱放散性、想定される高温及び負荷への耐久性を備えています。 抵抗ワイヤはエナメルコーティングにより保護されています。 長さ方向のウィンドウにより、タブ端子付きのスライダカラーで単数又は複数の電気コンタクトが可能になります。シリーズRA20117定格電力(W)50許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+350終端スタイルネジパッケージ/ケースBO10テクノロジー巻線
Vishay 電流検出用チップ抵抗器
VISHAY¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)7.1寸法(mm)7.1×1.5×4.6高さ(mm)1.5奥行(mm)4.6定格電力(W)7許容差±1%動作温度範囲(℃)-65~+170終端スタイルはんだテクノロジーニクロム
Vishay 大電力抵抗
VISHAY¥579~税込¥637~1個ほか7日以内出荷仕様Vishay DTO25表面実装厚膜電力抵抗器. Vishay DTO25電力抵抗器は、厚膜素子とスズめっき銅の接続部で構成されています。0.016 → 700 kΩの幅広い抵抗を備えたこのシリーズは無誘導性で、抵抗は金属タブから絶縁されています。これらのVishay電力抵抗器は、AEC-Q200認定済みで車載用途に適しています。. 特長と利点:. 表面実装抵抗器 TO-252 (DPAK)パッケージ AEC-Q200認定 25 W @ 25 ℃. 用途:. 車載、産業及び軍事用途長さ(mm)8.2寸法(mm)8.2×7.3×2.8高さ(mm)2.8奥行(mm)7.3シリーズDTO25定格電力(W)25許容差±5%動作温度範囲(℃)-55~+150終端スタイルはんだパッケージ/ケースTO-252テクノロジー厚膜
Vishay 精密薄膜面実装抵抗器, 6332サイズ
VISHAY¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)6.58寸法(mm)6.58×3.15×0.38高さ(mm)0.38奥行(mm)3.15シリーズPCAN定格電力(W)6許容差±0.1%動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース2512テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25