絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: VISHAYのすべての商品

Automotive Transient Voltage Suppressors
VISHAY¥119税込¥1311個3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-65~185(TA)
MOSFET 2N-CH 60V 3.7A 8SOIC
VISHAY¥149税込¥1641個3日以内出荷その他【Id、Vgs印加時のRds On(最大)】80ミリオーム @ 3.7A、10V、【Id印加時のVgs(th)】最大3V @ 250μA、【Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大)】20nC @ 10V、8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)タイプ【FET】2Nチャンネル(デュアル)電流(A)(25℃での連続ドレイン(Id)):3.7機能【FET】論理レベルゲートRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~175(TJ)実装タイプ面実装最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大電力(W)2.4
IC MUX CMOS ANLG DUAL 8CH 28DIP
VISHAY¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷その他【チャンネル~チャンネル適合】5オーム、【スイッチ時間(Ton、Toff)】200ns、150ns、【チャージインジェクション】15pC、電流:【漏れ(IS(off))】最大500pA、28-DIP(0.600インチ、15.24mm)回路数2回路【マルチプレクサ/デマルチプレクサ】8:1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85(TA)供給電圧(V)【デュアル(V±)】±5~20【シングル(V+)】12最大抵抗(Ω)(オン状態)100静電容量(pF)【チャンネル】(CS(off):8 / CD(off)):65
レオスタットダイヤル用 (可変抵抗器ダイヤル)
VISHAY¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様アクセサリ(可変抵抗器). Rheostatアクセサリはダイヤルとノブを含むRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプパネルダイヤル併用可能製品可変抵抗器
Dual P-Ch PowerPAK SO-8 30V 55mohm @ 10V
VISHAY¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)RoHS指令(10物質対応)対応
Dual N-Ch PowerPAK SO-8 150V 105mohm @ 1
VISHAY¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)RoHS指令(10物質対応)対応
CHIPLED(0402) GREEN ULTRABRIGHT -e4
VISHAY¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか7日以内出荷仕様COD (チップオンボード)RoHS指令(10物質対応)対応
AEQC101 Qualified N-CHANNEL 60-V (D-S) 1
VISHAY¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)ほか7日以内出荷仕様MOSFETRoHS指令(10物質対応)対応
AEQC101 Qualified N-CHANNEL 100-V (D-S)
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷仕様IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)RoHS指令(10物質対応)対応
40A 45V TRENCH SKY RECT.
VISHAY¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
28W Wirewound Resistor Fixing Brackets
VISHAY¥24,980税込¥27,4781袋(20個)7日以内出荷仕様巻線型 -調整可能 - ブラケット. これらのVishayブランドの巻線型可変ブラケットは、電気コンタクトを形成せず、デバイスとの干渉を発生せずに抵抗器を支持及び固定するように設計されています。 耐腐食性のある金属で作られたこれらの製品は、絶縁された接続箇所で固定する抵抗器に取り付けるように設計されています。このため、絶縁されていないパネルに取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
1A 30V SM SCHOTTKY RECT.
VISHAY¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)ほか7日以内出荷仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
1A 400V SMA STD GPP SM RECT.
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応