絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,624件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 小信号 高速 スイッチングダイオード VISHAY

    Vishay 小信号 高速 スイッチングダイオード

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 小信号 ダイオード VISHAY

    Vishay 小信号 ダイオード

    VISHAY
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 周辺光及び近接センサ VISHAY

    Vishay 周辺光及び近接センサ

    VISHAY
    ¥549~税込¥604~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 高電圧 整流ダイオード, シリーズ VISHAY

    Vishay 高電圧 整流ダイオード, シリーズ

    VISHAY
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズ VISHAY

    Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズ

    VISHAY
    ¥779~税込¥857~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様2512高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.7 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現長さ(mm)6.3寸法(mm)6.3×3.2×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)3.2シリーズCRHV定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150終端スタイルはんだパッケージ/ケース2512テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
  • Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ VISHAY

    Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ

    VISHAY
    ¥339~税込¥373~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様1206高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.3 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現長さ(mm)3.18寸法(mm)3.18×1.6×0.64高さ(mm)0.64奥行(mm)1.6シリーズCRHV定格電力(W)0.3許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+150終端スタイルはんだパッケージ/ケース1206テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
  • Vishay 高周波用チップ抵抗器,薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ VISHAY

    Vishay 高周波用チップ抵抗器,薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ

    VISHAY
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷
    仕様0402型FCシリーズ(20 GHzマイクロウェーブ抵抗器). FCシリーズチップ抵抗は、低い内部 リアクタンスで設計されています。 高周波数で、ほぼ純粋な抵抗器として 機能します。. エッジトリムブロック抵抗器 高純度なアルミ製(99.6 %) 低い内部リアクタンス( ;10 mΩ)長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズFC定格電力(W)0.05許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125パッケージ/ケース0402温度係数(ppm/℃)±25
  • Vishay 厚膜面実装抵抗器, 6332サイズ VISHAY

    Vishay 厚膜面実装抵抗器, 6332サイズ

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2515型抵抗器、RCPシリーズ. VishayのRCPシリーズの厚膜抵抗器は、窒化アルミ(AlN)材上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで密閉されています。 RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小さなパッケージサイズに非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155 ℃の温度で動作します。 この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに最適化されています。長さ(mm)6.35寸法(mm)6.35×3.15×0.51高さ(mm)0.51奥行(mm)3.15シリーズRCP定格電力(W)3.5許容差±2%動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッケージ/ケース2512テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ

    VISHAY
    ¥519~税込¥571~
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ

    VISHAY
    ¥299税込¥329
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)5寸法(mm)5×2.5×0.6高さ(mm)0.6奥行(mm)2.5シリーズCRCW抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.75許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース2010最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ

    VISHAY
    ¥449~税込¥494~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)19.5寸法(mm)5.2(Dia.)×19.5直径(Φmm)5.2シリーズPR03定格電力(W)3許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ

    VISHAY
    ¥249~税込¥274~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)8寸法(mm)2.5(Dia.)×8直径(Φmm)2.5シリーズPR01定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)19寸法(mm)6.8(Dia.)×19ケース形状フォーマル直径(Φmm)6.8シリーズVR68定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-200テクノロジーメタルグレース温度係数(ppm/℃)±200
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 SFR25シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 SFR25シリーズ

    VISHAY
    ¥429~税込¥472~
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ

    VISHAY
    ¥279~税込¥307~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)6.5寸法(mm)2.5(Dia.)×6.5直径(Φmm)2.5シリーズMRS25定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ

    VISHAY
    ¥349~税込¥384~
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応長さ(mm)3.6寸法(mm)1.6(Dia.)×3.6ケース形状フォーマル直径(Φmm)1.6シリーズMRS16定格電力(W)0.4許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±50
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MFシリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MFシリーズ

    VISHAY
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    シリーズMF終端スタイルアキシャル
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ

    VISHAY
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載長さ(mm)3.6寸法(mm)1.6(Dia.)×3.6直径(Φmm)1.6シリーズMBA0204定格電力(W)0.4許容差±1%終端スタイルアキシャルテクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±50
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ

    VISHAY
    ¥559税込¥615
    1個
    翌々日出荷
    仕様CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますシリーズCPFRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜
  • Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ VISHAY

    Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ

    VISHAY
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×2.67×8.28ケース形状モールド高さ(mm)8.28奥行(mm)2.67シリーズZ201定格電力(W)0.6許容差±0.01%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルテクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±0.2
  • Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ

    VISHAY
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性長さ(mm)45.8寸法(mm)9.4(Dia.)×45.8ケース形状フォーマル直径(Φmm)9.4シリーズRWM 8×45定格電力(W)11許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    仕様Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性ケース形状セラミックシリーズRS許容差±1%終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • Vishay 巻線抵抗器 RLP3シリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RLP3シリーズ

    VISHAY
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)14寸法(mm)5.54(Dia.)×14ケース形状セラミック直径(Φmm)5.54シリーズRLP3定格電力(W)3許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ

    VISHAY
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.2寸法(mm)4(Dia.)×10.2ケース形状セラミック直径(Φmm)4シリーズRLP2定格電力(W)2許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • Vishay 巻線抵抗器 RLP1シリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RLP1シリーズ

    VISHAY
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)7寸法(mm)2.5(Dia.)×7ケース形状セラミック直径(Φmm)2.5シリーズRLP1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • Vishay 巻線抵抗器 RHシリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RHシリーズ

    VISHAY
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ケース形状フォーマルシリーズRHRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • Vishay 巻線抵抗器 MFシリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 MFシリーズ

    VISHAY
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様AC03..CSシリーズ、3 W、アキシャル. AC03..CSは溶融性の安全抵抗として使用できる設計、標準動作における突入電流制限抵抗としても使用可能. 高グレードのセラミックコア スズめっき銅線端子 主電源電圧(230 V ac)が適用された場合は、特殊セメント被覆によって発煙及び爆発せずに直ちに切断 不燃性セメント被覆寸法(mm)6×19ケース形状モールド直径(Φmm)6高さ(mm)19シリーズMF定格電力(W)3許容差±5%リード線径(Φmm)0.8終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースACテクノロジー巻線
  • Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ

    VISHAY
    ¥679税込¥747
    1個
    翌々日出荷
    仕様CWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。長さ(mm)22.22寸法(mm)7.92(Dia.)×22.22ケース形状セラミック直径(Φmm)7.92シリーズCW005定格電力(W)6.5許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • Vishay 巻線抵抗器 CW001シリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CW001シリーズ

    VISHAY
    ¥589税込¥648
    1個
    翌々日出荷
    仕様CWシリーズ、1 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、1 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意長さ(mm)10.31寸法(mm)2.39(Dia.)×10.31ケース形状セラミック直径(Φmm)2.39シリーズCW001定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±30
  • Vishay 巻線抵抗器 AC05シリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 AC05シリーズ

    VISHAY
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズAC05定格電力(W)5許容差±5%テクノロジー巻線
  • Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ

    VISHAY
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適長さ(mm)16.5寸法(mm)5.5(Dia.)×16.5ケース形状フォーマル直径(Φmm)5.5シリーズAC04定格電力(W)4許容差±5%終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-80テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)-80→-10
  • Vishay 巻線ポテンショメータ VISHAY

    Vishay 巻線ポテンショメータ

    VISHAY
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様(ポテンショメータタイプ)リニア軸径(Φmm)6.35長さ(mm)39.67寸法(mm)39.67×22.23×26.99高さ(mm)26.99取付方式パネルマウント奥行(mm)22.23シリーズ534定格電力(W)2回転数10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグ温度係数(ppm/℃)±20最大抵抗(kΩ)50
  • Vishay 巻線インダクタ (面実装) VISHAY

    Vishay 巻線インダクタ (面実装)

    VISHAY
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Vishay 可視光LED VISHAY

    Vishay 可視光LED

    VISHAY
    ¥639~税込¥703~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Vishay 温度センサ IC, 2-Pin SMD 温度 VISHAY

    Vishay 温度センサ IC, 2-Pin SMD 温度

    VISHAY
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサ機能:温度 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 パッケージタイプ:SMD 、 長さ:2mm 、 高さ:0.45mm 、 幅:1.25mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.45mm 、 PTSシリーズプラチナSMDフラットチップ温度センサ、Vishay Semiconductor. PTSシリーズのプラチナSMDフラットチップ温度センサは、プラチナの薄いフィルムにより、どのような環境でも温度を測定及び監視できます。 最適な用途は、航空、車載、産業電子機器などです。. 特長: アドバンスド薄膜テクノロジー 短い反応時間 優れた安定性 標準SMDサイズ 鉛フリーはんだをサポート
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ WYO シリーズ VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ WYO シリーズ

    VISHAY
    ¥85,980税込¥94,578
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. WYOシリーズセラミックディスク. 安全性、クラスX1 (440 Vac) / Y2 (250 Vac) ライン、ラインバイパス、アンテナカップリング用 カプセル構造は「UL94V-0」準拠の難燃エポキシ樹脂製長さ(mm)12取付方式スルーホール奥行(mm)4.5電圧(V)400acシリーズWYO許容差±20%温度特性Y5URoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF)4.7
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY2 シリーズ VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY2 シリーズ

    VISHAY
    ¥33,980税込¥37,378
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    取付方式スルーホール奥行(mm)5電圧(V)300acシリーズVY2動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズ VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズ

    VISHAY
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1リール(500個)ほか
    7日以内出荷
    取付方式スルーホールシリーズVY1
  • Vishay 円板コンデンサ (ACライン) 30LV シリーズ VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ (ACライン) 30LV シリーズ

    VISHAY
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    取付方式スルーホールシリーズ30LV許容差±20%温度特性Y5U
  • Vishay レオスタット RTシリーズ VISHAY

    Vishay レオスタット RTシリーズ

    VISHAY
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    7日以内出荷