「サイリスタモジュール」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格平均オン電流 = 95A。サイリスタタイプ = SCR、SCRモジュール。パッケージタイプ = TO-240AA。繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V。サージ電流レーティング = 2000A。実装タイプ = パネルマウント。最大ゲートトリガー電流 = 270mA。最大ゲートトリガー電圧 = 4V。最大保持電流 = 250mA。ピン数 = 7。寸法 = 92 x 22.6 x 30mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V。サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V。サージ電流レーティング = 0.375kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 8。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。動作温度 Max = +125 ℃V。P100 シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 40A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V。サージ電流レーティング = 0.4kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 6。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V。P400シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 40A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 0.4kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 6。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。動作温度 Max = +125 ℃V。P400シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 0.375kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 6。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。P100 シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 250A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = MAGN-A-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 1600V。サージ電流レーティング = 8.9kA。実装タイプ = パネルマウント。最大ゲートトリガー電流 = 350mA。最大ゲートトリガー電圧 = 4V。最大保持電流 = 500mA。ピン数 = 7。寸法 = 115 x 50 x 52mm。繰返しピークオフステート電流 = 60mA。UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、MAGN-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. サイリスタ / サイリスタ構成 3500 V ;sub>RMS ;/sub>、金属ベースからの電圧を絶縁 産業標準パッケージMAGN-A-PAK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
定格平均オン電流 = 60A。サイリスタタイプ = SCR、SCRモジュール。パッケージタイプ = TO-240AA。繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V。サージ電流レーティング = 1200A。実装タイプ = パネルマウント。最大ゲートトリガー電流 = 270mA。最大ゲートトリガー電圧 = 4V。最大保持電流 = 200mA。ピン数 = 7。寸法 = 92 x 22.6 x 30mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V。サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ(サイリスタ)SCR
電圧(V)(最大ゲートトリガー)4、(ピークオンステージ)1.55、(繰返しピーク順方向抑止)1200
保持電流(A)最大0.2
電流(A)(定格平均オン)140、(最大ゲートトリガー)0.27、(繰返しピークオフステート)0.05
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
サージ電流レーティング(A)4712
実装タイプパネルマウント
パッケージIPAK (TO-251)
ピン数(ピン)5
寸法(mm)94×35×30
動作温度(℃)(Min)-40
仕様UL認定ファイルE78996. サイリスタ / ダイオードVS-VSKHシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. サイリスタ / ダイオード構成 3500 V RMS 、金属ベースからの電圧を絶縁 産業標準パッケージINT-A-PAK 高サージ電流耐量
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード