カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(24)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(72)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィスサプライ(1)
- 切削工具・研磨材(199)
- 測定・測量用品(31)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,398)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(4)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(11)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(17)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- 自動車用品(111)
- トラック用品(18)
- バイク用品(3)
- 自転車用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 農業資材・園芸用品(166)
- 医療・介護用品(1)
- その他(15)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- モノタロウ(3,817)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,195)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: BAHCO(バーコ)のすべての商品

1000V絶縁ソケットセット
BAHCO(バーコ)¥84,980税込¥93,4781セット当日出荷トラスコ品番437-1291質量(kg)2.8差込角(mm)12.7入組点数12ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×300×100
1000Vフラットノーズプライヤー
BAHCO(バーコ)¥23,980税込¥26,3781丁3日以内出荷1000V絶縁仕様です。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。トラスコ品番813-1957質量(g)205
スタッピーラチェットスクリュードライバーセット
BAHCO(バーコ)¥10,980税込¥12,0781セット60日以内出荷セット内容(18点)スタッビーラチェットスクリュードライバー、【8ビット】(+)PH1、PH2、(+)PZ1、PZ2、(トルクス)T15、T20、(-)SL4、(ナットドライバー)HEX3、1/4×1/4インチソケットアダプター、【1/4インチsq.×1/4インチヘックスビットホルダー】50mm、【1/4インチsq.×1/4フレキシブルソケットアダプター】150mm、1/4インチ×1/4ビットアダプター、【1/4インチソケット】4、5、6、7、8mm種類セット品ケース寸法(mm)195×130×46商品構成セット品
ビットホルダードライバー
BAHCO(バーコ)¥3,598税込¥3,9581本60日以内出荷全長(mm)230質量(g)157種類セット品軸径(inch)1/4グリップ長さ(mm)115材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ピストルハンドルラチェットスクリュードライバー
BAHCO(バーコ)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷トラスコ品番384-9571セット内容PH1、PH2、PZ1、PZ2、マイナス4.5、5.5種類セット品グリップ長さ(mm)125商品構成セット品
バーコ ソケット・スパナセット
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷1/2差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトで持ち運びに最適です。普段の作業から出張作業に至るまであらゆる場面で使いやすいセットです。用途機械整備車両整備トラスコ品番387-0511セット内容18-Piece 1/2" hex sockets 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30and32mm、One 1/2" ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、Two 1/2" extension bars、5"and10"、One 1/2" universal joint、One 1/2" T-adaptor、One 1/2" breaker bar with two-components handle:10"、One removable three-section plastic box with lid材質High-performance alloy steel長さ(mm)375質量(kg)4.71高さ(mm)100奥行(mm)215差込角(mm)12.7規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finishセット商品数25材質(ケース)High density polythene(HDPE)ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32
エルゴドライバー
BAHCO(バーコ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付エルゴハンドルです。 ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングをしています。仕様ブラックポイント仕上げ、全身焼入全長(mm)83種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
エコノミータイプ絶縁ドライバー
BAHCO(バーコ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷1000V絶縁仕様です。 軸部は全面焼き入れニッケル・クロムメッキ、刃先はブラックポイント仕上げ。頑丈なモリブデン・バナジウム合金です。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。規格EN60900商品構成単品
1000 絶線ロングノースプライヤー
BAHCO(バーコ)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷1000V絶縁仕様です。 耐腐食性ブラック仕上げです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。トラスコ品番257-1277全長(mm)167質量(g)170規格EN60900脱皮能力(ケーブル線)0.5~5mm
1000 強力型軟・硬線両用ニッパー
BAHCO(バーコ)¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷から9日以内出荷1000V絶縁仕様です。 1本で2役、軟線(銅・ケーブルより線等)切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断します。 ジョイント部はリベット式ではなく、強力スクリュージョイントです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
絶縁強力型ペンチ
BAHCO(バーコ)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。 耐腐食性ブラック仕上げです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事でピアノ線切断などに使用します。規格EN60900
絶縁ロングノースプライヤー200
BAHCO(バーコ)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷1000V絶縁仕様です。 60度先曲り精密機械加工ギザ付きロングノーズ軟・硬線用です。 欧州規格EN60900適合品です。 耐腐食性ブラック仕上げです。 電気工事などに使用します。トラスコ品番257-1170全長(mm)200質量(g)200規格EN60900
片目片口スパナセット
BAHCO(バーコ)¥25,980税込¥28,5781セット翌々日出荷めがね部の外径は肉薄で、タイトな場所での使い勝手が良く、コーナー欠けのしないダイナミックドライブを採用しています。 ニッケル・クロムメッキ鏡面研磨仕上げのバナジウム・エクストラです。 スパナ部の曲がり角度15度、めがね部の曲がり角度10度です。トラスコ品番128-3961セット内容(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・17・19質量(g)770
エルゴ絶縁タイプドライバー
BAHCO(バーコ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。トラスコ品番281-0549セット内容BE-8220S/-8040S/-8050S/-8610S/-8620S質量(g)354規格EN60900商品構成セット品
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)
BAHCO(バーコ)¥56,980税込¥62,6781箱(5本)当日出荷重切削対応のハイクオリティーバンドソーです。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレス等難削材の切断。
ハンドソー替刃ハイス 250mm×24山
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781箱(100枚)当日出荷低価格の普及用オールハイス・ハンドソー。従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。トラスコ品番354-1282適合機種250mm幅ハンドハックソー寸法(mm)250全長(mm)263質量(kg)1.5山数24質量(g/枚)0.017
折込式一体型剪定鋸 サンクローラップランダー
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷高周波焼き入れのXT歯。3山毎に精密アサリを付けそのアサリのみを短くした高低歯設計です。 長い歯が深く素早く切り込み、短い歯がきれいな切り口に仕上げます。用途木・プラスチック材の切断に。トラスコ品番354-1355全長(mm)405質量(g)200刃長(mm)190折込可
穴・軸兼用スナップリングプライヤー
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。現場作業はこれ一本でマルチに活躍します。(3種類の先端軸が付属します)用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。軸穴種別軸・穴兼用種類スナップリングプライヤ
エアインパクトレンチ
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷強力なツインハンマー機構を搭載し、高いトルクを発揮します。長寿命設計、耐久性に優れた逸品です。3段階のパワーレギュレーターにより、作業に合わせて出力調整が可能です。正転・逆転の切り替えスイッチが扱いやすく、操作性良好です。軽量で耐久性のあるコンポジット・アルミニウムボディを採用しています。冷感を抑える断熱ハンドルは滑りにくいソフトグリップハンドルで握りやすく、作業中も安定。排気はハンドル下部から排出され、快適な操作環境を維持します。滑りにくいソフトグリップハンドルです。軽量で耐久性のあるコンポジット・アルミニウムボディです。用途高トルクを必要とする産業、建設機械、大型車のボルトの締め付け、取り外し作業に。付属品1/4インチ カップリングコネクタートラスコ品番724-8703全長(mm)195無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.13最大締付トルク(N・m)右回転:2230排気方式グリップ下方ソケット差込角(mm)12.7ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)10ハンマータイプツインハンマー