エアインパクトレンチ
強力なツインハンマー機構を搭載し、高いトルクを発揮します。
長寿命設計、耐久性に優れた逸品です。
3段階のパワーレギュレーターにより、作業に合わせて出力調整が可能です。
正転・逆転の切り替えスイッチが扱いやすく、操作性良好です。
軽量で耐久性のあるコンポジット・アルミニウムボディを採用しています。
冷感を抑える断熱ハンドルは滑りにくいソフトグリップハンドルで握りやすく、作業中も安定。
排気はハンドル下部から排出され、快適な操作環境を維持します。
滑りにくいソフトグリップハンドルです。
軽量で耐久性のあるコンポジット・アルミニウムボディです。
- 用途
- 高トルクを必要とする産業、建設機械、大型車のボルトの締め付け、取り外し作業に。
- 付属品
- 1/4インチ カップリングコネクター
- トラスコ品番
- 724-8703
- 全長(mm)
- 195
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 7000
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.62
- 空気消費量(m3/min)
- 0.13
- 最大締付トルク(N・m)
- 右回転:2230
- 排気方式
- グリップ下方
- ソケット差込角(mm)
- 12.7
- ホース取付口
- PT1/4
- 使用エアーホース内径(Φmm)
- 10
- ハンマータイプ
- ツインハンマー
- 内容量
- 1台
注意
※締付トルクは目安値です。※条件によりトルク値はかわります。
空圧工具 の新着商品
カテゴリ




















