絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,045件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルゴ ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    エルゴ ウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    ワンタッチで開閉でき機能的です。 人間工学に基づいた手に優しいエルゴハンドルです。 エルゴハンドル採用で、けがや腱鞘炎の防止になります。 他社商品に比べ、80%の力で対象物をつかみます。
    用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に材質工具鋼段数25
  • ガレージチェア BAHCO(バーコ)

    ガレージチェア

    BAHCO(バーコ)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番498-1227全長(mm)380質量(kg)11全幅(mm)380全高(mm)435~555耐荷重135kg引出し深さ40mm×幅350mm 2段、深さ90mm×幅350mm 1段、耐荷重10kg/段
  • ノンスパーキングエルゴプラスドライバー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングエルゴプラスドライバー

    BAHCO(バーコ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO8764に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。
    商品構成単品認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
  • 無振動ハンマー BAHCO(バーコ)

    無振動ハンマー

    BAHCO(バーコ)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
  • エルゴ特殊モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    エルゴ特殊モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
  • BAHCOツールストレージエントリー 6段 BAHCO(バーコ)

    BAHCOツールストレージエントリー 6段

    BAHCO(バーコ)
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質スチール高さ(mm)955材質(車輪)ラバー奥行(mm)510間口(mm)693段数6(引出し)均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)600引出しあり
  • コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)

    コンクリートドリル(SDSmax)

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
    用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
  • ステンレス製6角ソケット BAHCO(バーコ)

    ステンレス製6角ソケット

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適形状【対辺】6角材質ステンレス鋼(AISI420)
  • カードリー用スタンド BAHCO(バーコ)

    カードリー用スタンド

    BAHCO(バーコ)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    仕様バーコ カードリー用スタンド材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)949×652×252
  • コードレスLEDライト BAHCO(バーコ)

    コードレスLEDライト

    BAHCO(バーコ)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。 先端にスポットレンズ高出力LED付きでスポットライトに切り替え可能です。 底面にマグネットが付いて作業環境を選びません。 ハンガーフック付きで吊り下げが可能です。 180°可変式ベースであらゆる角度に光を照射できます。 USB又はAC/DCアダプターで充電可能です。 ブラックラバーで覆われ衝撃に強いボディです。 全長270mmのコンパクトサイズです。 SMD型LED、先端のスポットライト、オフの順で点灯します。
    フックフック付マグネットマグネット付電球の種類LEDセット内容mini-USBケーブル、ACアダプター材質PP、ゴム全長(mm)270質量(g)210保護等級IP20充電時間3~4時間連続点灯時間2.5~3.5時間明るさ(Lm)上部
  • 丸型マグネットトレイ BAHCO(バーコ)

    丸型マグネットトレイ

    BAHCO(バーコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番498-1243質量(g)420直径(mm)150
  • スリムヘッドラチェット BAHCO(バーコ)

    スリムヘッドラチェット

    BAHCO(バーコ)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    材質特殊工具鋼歯数72
  • エルゴハンドル付 角ヤスリ BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドル付 角ヤスリ

    BAHCO(バーコ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
    材質高性能合金鋼
  • インダストリアルパック 角ヤスリ BAHCO(バーコ)

    インダストリアルパック 角ヤスリ

    BAHCO(バーコ)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。
    形状材質高性能合金鋼
  • 大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    大口モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    仕上ブラック
  • バーコ 228用替え刃 BAHCO(バーコ)

    バーコ 228用替え刃

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック
    当日出荷
    コシが強いです。
    用途塩ビパイプ等、配管・電気工事のパイプの切断全長(mm)150質量(g)26
  • バーコ 1/4”ソケットレンチセット BAHCO(バーコ)

    バーコ 1/4”ソケットレンチセット

    BAHCO(バーコ)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
    用途狭所作業セット商品数25差込角(mm)6.35トラスコ品番387-0529セット内容12-Piece 1/4" hex sockets 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12and13mm、One 1/4" compact length ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、125mm、Two 1/4" bits、PH2、Two hex bits:5and6mm、Six TORX(R) bit:T10、15、20、25、30and40、One 1/4" bit holder with locking spring、One 1/4" wobbler extension bar、100mm材質High-performance alloy steel質量(kg)0.235高さ(mm)35奥行(mm)85規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finish材質(ケース)High density polythene(HDPE)ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13ケースSPAR-CASE-A6
  • プロ用生木剪定焼入のこホルスター付き BAHCO(バーコ)

    プロ用生木剪定焼入のこホルスター付き

    BAHCO(バーコ)
    4,598税込5,058
    1丁
    欠品中
    独自の凹型テーパー設計のこ身に、さらに逃げ角を工夫した新JS設計歯です。ホルスター付です。
    用途生木剪定に。刃長(mm)240全長(mm)400トラスコ品番367-8911質量(g)210材質(柄部)ポリアミドとサーモプラスチックエラストマー材質(刃)焼入硬化常温圧延鋼
  • 強力型軟・硬線両用ニッパ BAHCO(バーコ)

    強力型軟・硬線両用ニッパ

    BAHCO(バーコ)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    軟線(銅線・ケーブル等)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。
    仕様エルゴハンドル、厚刃切断能力(Φmm) 銅線0.5
  • 絶縁ドライバー(プラスドライバー) BAHCO(バーコ)

    絶縁ドライバー(プラスドライバー)

    BAHCO(バーコ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
    規格EN60900商品構成単品
  • ハンドソー替刃バイメタル(コバルトハイス) BAHCO(バーコ)

    ハンドソー替刃バイメタル(コバルトハイス)

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。 耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。 折れにくく飛散しない安全ハンドソーです。
    用途鉄工用・ステンレスパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。
  • ミュージカルハンドソー 870mm BAHCO(バーコ)

    ミュージカルハンドソー 870mm

    BAHCO(バーコ)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1289
  • パイロットドリル BAHCO(バーコ)

    パイロットドリル

    BAHCO(バーコ)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番473-5618
  • 収納式ミニユーティリティナイフ BAHCO(バーコ)

    収納式ミニユーティリティナイフ

    BAHCO(バーコ)
    1,798税込1,978
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1929
  • 強力型軟・硬線両用ニッパー BAHCO(バーコ)

    強力型軟・硬線両用ニッパー

    BAHCO(バーコ)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    軟線(銅線・ケーブルなど)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線など)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。エルゴハンドルです。
    トラスコ品番169-7307
  • ロールキャブ(1472K/1477K)用カンホルダー BAHCO(バーコ)

    ロールキャブ(1472K/1477K)用カンホルダー

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番384-0586
  • 1” インパクトソケット用ロックリング K560F-8 BAHCO(バーコ)

    1” インパクトソケット用ロックリング K560F-8

    BAHCO(バーコ)
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    インパクトソケット用のロックリングです
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-9762材質特殊工具鋼差込角(mm)適合:25.4
  • コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)

    コンクリートドリル(SDSplus)

    BAHCO(バーコ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
    適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
  • Bahco ワイヤカッター BAHCO(バーコ)

    Bahco ワイヤカッター

    BAHCO(バーコ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 携帯用ラムキット(手動式修正油圧工具キット) BAHCO(バーコ)

    携帯用ラムキット(手動式修正油圧工具キット)

    BAHCO(バーコ)
    52,980税込58,278
    1セット
    翌日出荷
    より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。 10種類のアダプター付です。
    用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品、溶接の歪み防止にセット内容メインポンプセット、ワークピストンセット、エクステンションチューブ、コネクターパーツ、ラバーサドル、ラウンドサドル、シャープサドル、オープンクランプ、クロスサドル、オフセットサドルセット、スクエアサドル材質特殊工具鋼質量(kg)38.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×450×215油圧ポンプ能力(kN)100/10.0
  • 水平器 BAHCO(バーコ)

    水平器

    BAHCO(バーコ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水平器の端はゴムでカバーされており、落下の衝撃を軽減します。レーザーマーキングされたスケール付きです。(目安としての使用に限る)
    用途水平・垂直測定に。材質アルミ高さ(mm)67精度±0.5mm/m=±0.029°感度±0.5mm/m=±0.029°2018年トラスコ掲載ページ1 2082
  • 高所作業向け無振動ハンマー BAHCO(バーコ)

    高所作業向け無振動ハンマー

    BAHCO(バーコ)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)50全長(mm)340材質(頭)ウレタン材質(柄部)ウレタン主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理頭部長(mm)107トラスコ品番837-0318質量(kg)1.05
  • 高所作業向けコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    高所作業向けコンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    材質工具鋼
  • パテナイフ BAHCO(バーコ)

    パテナイフ

    BAHCO(バーコ)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    刃幅(mm)27全長(mm)235材質刃:ステンレストラスコ品番836-9998質量(g)160材質(刃)ステンレス
  • エルゴ インダストリアルパック チェンソー平ヤスリ BAHCO(バーコ)

    エルゴ インダストリアルパック チェンソー平ヤスリ

    BAHCO(バーコ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    刃幅(mm)21.0全長(mm)270トラスコ品番757-3243材質高性能合金鋼質量(g)94刃長(mm)200刃厚(mm)3.2
  • エルゴハンドルステンレスマイナス BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドルステンレスマイナス

    BAHCO(バーコ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • オイルドレインパン 16リットル BAHCO(バーコ)

    オイルドレインパン 16リットル

    BAHCO(バーコ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    オイル交換用です。 16リットルまで対応しています。 持ち運びしやすいハンドル付です。
    用途自動車整備に。全長(mm)570質量(kg)1.24容量(L)16全幅(mm)150全高(mm)445トラスコ品番498-1251材質ポリエチレン(PE)危険物の類別非危険物
  • エルゴハンドル付 平ヤスリ 中目 BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドル付 平ヤスリ 中目

    BAHCO(バーコ)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    エッジと面が平行です。 ダイアゴナルカットです。 対象物に対して高い研磨力を発揮します。 軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。 エルゴハンドル付のヤスリです。
    材質高性能合金鋼タイプ中目
  • エルゴハンドル付 丸ヤスリ BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドル付 丸ヤスリ

    BAHCO(バーコ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
    材質高性能合金鋼
  • ノンスパーキングモンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングモンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO6787に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
    材質ベリリウム銅認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)