絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,050件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニーパット BAHCO(バーコ)

    ニーパット

    BAHCO(バーコ)
    4,998税込5,498
    1セット(2枚)
    当日出荷
    マジックテープ式ニーパットです。 マジックテープ式ですので付け外しが簡単です。 使用時も可動域を妨げず快適です。
    用途重作業者の方に、設備業者の方にトラスコ品番497-9877材質軽量ナイロン長さ(mm)70幅(mm)140ブラック高さ(mm)250質量(g)350適合部位ひざ
  • 伸縮型苅込ハサミ BAHCO(バーコ)

    伸縮型苅込ハサミ

    BAHCO(バーコ)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    ハンドル部分がアルミで軽量です。 ハンドル部分が伸縮しますので、任意の調整が可能です。 握りやすいハンドルで疲れづらいです。
    用途庭木・生垣の刈り込みにトラスコ品番486-1078材質刃:ハイグレード鋼、柄:アルミニウム全長(mm)790~1040質量(kg)1刃長(mm)250切断能力(mm)-使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣
  • ノンスパーキングレッキングバー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングレッキングバー

    BAHCO(バーコ)
    39,980税込43,978
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミニウム青銅
  • 20mmベルトサンダー BAHCO(バーコ)

    20mmベルトサンダー

    BAHCO(バーコ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
    用途溶接後のナラシ、軽研磨などトラスコ品番471-5322全長(mm)360質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.39ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口1/4排気方向後方
  • ヘビーデューティーニッパー BAHCO(バーコ)

    ヘビーデューティーニッパー

    BAHCO(バーコ)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    材質特殊工具鋼
  • 6フックポーチ BAHCO(バーコ)

    6フックポーチ

    BAHCO(バーコ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    フック付です。 各フックは3kgまでの工具に対応しています。 ポーチとして使用もでき、ベルトループも付いているので腰バッグとしても使用できます。 落下防止用のツールシステムになります。
    用途高所作業、落下防止に最適です仕様フック数6個トラスコ品番470-8954材質ポリエステル幅(mm)180ブラック高さ(mm)360質量(g)665奥行(mm)80
  • 1/4ソケットセット BAHCO(バーコ)

    1/4ソケットセット

    BAHCO(バーコ)
    5,298税込5,828
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    差込角(mm)6.35
  • うすくち大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    うすくち大口モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番411-1451材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂全長(mm)170質量(g)196最大口開き(mm)32
  • ヤスリ インダストリアルパック BAHCO(バーコ)

    ヤスリ インダストリアルパック

    BAHCO(バーコ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    エッジと面が平行です。 単目、エッジに目なしです。 旋盤作業後のバリ取りなどに使用します。 滑らかな表面を生成できます。
    材質高性能合金鋼
  • ハンドヤスリ オバーグカット インダストリアルパック 荒目 BAHCO(バーコ)

    ハンドヤスリ オバーグカット インダストリアルパック 荒目

    BAHCO(バーコ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    エッジと面とが平行です。 面は単目、荒目、片方のエッジは単目です。 あらゆる平面に有効で、Obergカットにより、ほとんどの材料で削りカスを速やかに排除し、滑らかな仕上りを実現します。
    材質高性能合金鋼タイプ荒目
  • ハンドヤスリ インダストリアルパック BAHCO(バーコ)

    ハンドヤスリ インダストリアルパック

    BAHCO(バーコ)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。
    材質高性能合金鋼形状
  • インダストリアルパック 極薄平ヤスリ BAHCO(バーコ)

    インダストリアルパック 極薄平ヤスリ

    BAHCO(バーコ)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 細い溝、特に鍵の溝切りに最適です。
    材質高性能合金鋼
  • インダストリアルパック 角ヤスリ BAHCO(バーコ)

    インダストリアルパック 角ヤスリ

    BAHCO(バーコ)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。
    材質高性能合金鋼形状
  • ノンスパーキングロングブレードスクレーパー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングロングブレードスクレーパー

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
    トラスコ品番818-3116材質ベリリウム銅全長(mm)710質量(kg)1刃長(mm)117刃先幅寸法(mm)100認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
  • ノンスパーキングスレッジハンマー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングスレッジハンマー

    BAHCO(バーコ)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 UNE16590に準じて製造しています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
    材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
  • 111M-8 BAHCO(バーコ)

    111M-8

    BAHCO(バーコ)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • 片目片口スパナ BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナ

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 両口スパナセット 12点セット BAHCO(バーコ)

    両口スパナセット 12点セット

    BAHCO(バーコ)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番451-0241セット内容12点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32(mm)質量(kg)2.07商品構成セット品
  • 片目片口スパナインチ11本セット BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナインチ11本セット

    BAHCO(バーコ)
    26,980税込29,678
    1セット(11本)
    欠品中
    トラスコ品番813-1554質量(kg)2
  • 片目片口スパナ 36mm BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナ 36mm

    BAHCO(バーコ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番497-8820全長(mm)435質量(kg)1二面幅(mm)36
  • 打撃片口レンチ80mm BAHCO(バーコ)

    打撃片口レンチ80mm

    BAHCO(バーコ)
    38,980税込42,878
    1本
    欠品中
    トラスコ品番813-1990材質特殊工具鋼全長(mm)408質量(kg)6二面幅(mm)80商品構成単品
  • ロングラウンドノーズプライヤー BAHCO(バーコ)

    ロングラウンドノーズプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    4,898税込5,388
    1箱(1丁)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    全長(mm)160質量(g)160種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ/ラウンドノーズ
  • モンキーレンチメッキ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチメッキ

    BAHCO(バーコ)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ドライバーボールポイント BAHCO(バーコ)

    ドライバーボールポイント

    BAHCO(バーコ)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 1000V絶縁仕様ヘックスレンチ 10mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様ヘックスレンチ 10mm

    BAHCO(バーコ)
    3,598税込3,958
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番438-0151質量(g)210先端形状六角二面幅(mm)10サイズ規格ミリ
  • 1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 17mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 17mm

    BAHCO(バーコ)
    7,198税込7,918
    1本
    欠品中
    トラスコ品番438-0304質量(g)331サイズ(mm)17
  • 1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 13mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 13mm

    BAHCO(バーコ)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番438-0282質量(g)260サイズ(mm)13
  • スタッピーラチェットスクリュードライバー BAHCO(バーコ)

    スタッピーラチェットスクリュードライバー

    BAHCO(バーコ)
    3,798税込4,178
    1本
    欠品中
    種類ハンドルグリップ長さ(mm)68商品構成単品
  • バーコ ハックソージュニア BAHCO(バーコ)

    バーコ ハックソージュニア

    BAHCO(バーコ)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    塩ビパイプなど、配管・電気工事のパイプの切断に最適です。軽量で扱いやすいです。
    用途塩ビパイプ等、配管・電気工事のパイプの切断トラスコ品番370-6621質量(g)180ノコ刃サイズ(mm)150
  • バーコ 22点スタビーラチェットドライバーセット BAHCO(バーコ)

    バーコ 22点スタビーラチェットドライバーセット

    BAHCO(バーコ)
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
    トラスコ品番384-9589セット内容スタッビーラチェットスクリュードライバー、【8ビット】(+)PH1、PH2、PH3/(+)PZ1、PZ2/(トルクス)T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40/(-)SL4、SL5、SL5.5、SL6.5、SL1/4/1/4"×1/4"ソケットアダプター/【1/4"sq.×1/4"ヘックスビットホルダー】50mm/【1/4"sq.×1/4"フレキシブルソケットアダプター】150mm/1/4"×1/4"ビットアダプター"種類セット品商品構成セット品
  • 精密エレクトロニクスニッパー BAHCO(バーコ)

    精密エレクトロニクスニッパー

    BAHCO(バーコ)
    6,698税込7,368
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    1%カーボン・クロム入りボール・ベアリングスティール製で優れた耐衝撃性があります。通常使用でおよそ100万カット可能です。
    刃先形状薄刃
  • コンパクトエルゴ131.5 BAHCO(バーコ)

    コンパクトエルゴ131.5

    BAHCO(バーコ)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番128-7559質量(g)60
  • 絶縁ドライバー(マイナスドライバー) BAHCO(バーコ)

    絶縁ドライバー(マイナスドライバー)

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
    規格EN60900商品構成単品
  • カットオフ用バンドソー(3851シリーズ) BAHCO(バーコ)

    カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)

    BAHCO(バーコ)
    45,980税込50,578
    1箱(5本)
    翌々日出荷から13日以内出荷
    高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。 バイメタル難削材用です。
    用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
  • 5124-JS用替刃 BAHCO(バーコ)

    5124-JS用替刃

    BAHCO(バーコ)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番354-1452全長(mm)315質量(g)70刃長(mm)240
  • 18得ナイフ BAHCO(バーコ)

    18得ナイフ

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    12種類の機能があるマルチツールです。 便利なベルトポーチ付きです。
    トラスコ品番855-3697セット内容ペンチ、ナイフ、マイナス、缶切り、マイナス2mm、マイナス4mm、マイナス6mm、ロープ用ナイフ、ノギス、マルチナイフ、ヤスリ、プラス2番材質ステンレス、アルミ質量(g)320全長×幅W(mm)【本体】95×38、【ポーチ】130×65
  • ラチェットドライバー BAHCO(バーコ)

    ラチェットドライバー

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    エルゴグリップにラチェット機能を追加しました。ビット部は取り外し可能で6種収納型。ボタンをワンプッシュで取り出し可能。BAHCOオリジナルの細かいギア送りができ作業もスムーズ。完全プロ用のラチェットドライバーです。
    種類セット品商品構成セット品
  • 8tジャッキスタンド BAHCO(バーコ)

    8tジャッキスタンド

    BAHCO(バーコ)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    トラスコ品番382-8770
  • 1/2 ラチェット(8150-1/2)用スペアパーツキット BAHCO(バーコ)

    1/2 ラチェット(8150-1/2)用スペアパーツキット

    BAHCO(バーコ)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    トラスコ品番384-9178