カテゴリ
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
37ページ目: WURTH ELEKTRONIKのすべての商品

基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 60個入
WURTH ELEKTRONIK¥29,980税込¥32,9781セット(60個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスアングルボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2932アズワン品番65-7532-42
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8927アズワン品番65-7759-42
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥87,980税込¥96,7781袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9185アズワン品番65-7651-87
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2430アズワン品番65-7660-91
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2031アズワン品番65-7773-02
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥19,980税込¥21,9781箱(100個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8897アズワン品番65-7763-50
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 70個入
WURTH ELEKTRONIK¥71,980税込¥79,1781袋(70個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9396アズワン品番65-7653-44
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011セット(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3403アズワン品番65-7539-89
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥779税込¥8571セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3398アズワン品番65-7533-90
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥20,980税込¥23,0781袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8654アズワン品番65-7528-20
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 2列 1袋 85個入
WURTH ELEKTRONIK¥52,980税込¥58,2781袋(85個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9334アズワン品番65-7642-21
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.5mm 1列 1袋 300個入
WURTH ELEKTRONIK¥98,980税込¥108,8781袋(300個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9311アズワン品番65-7739-86
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥40,980税込¥45,0781袋(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9515アズワン品番65-7497-01
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9687アズワン品番65-7499-43
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 145個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,698税込¥9,5681セット(145個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(145個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9595アズワン品番65-7490-68
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥32,980税込¥36,2781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュと白を取り揃えています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2983アズワン品番65-7523-08
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥679税込¥7471袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6459アズワン品番65-7525-50
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8865アズワン品番65-7530-53
基板接続用ピンヘッダ 44極 2.54mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:44●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9492アズワン品番65-7498-03
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 450個入
WURTH ELEKTRONIK¥429,800税込¥472,7801セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3224アズワン品番65-7536-35
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9582アズワン品番65-7487-65
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥47,980税込¥52,7781セット(80個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2920アズワン品番65-7539-72
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 1セット 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥34,980税込¥38,4781セット(80個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9486アズワン品番65-7491-47
基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥689税込¥7581袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3119アズワン品番65-7581-06
基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥939税込¥1,0331袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:4 type:bottom エントリ 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メスボトムエントリ 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3125アズワン品番65-7572-99
基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥489税込¥5381袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:4 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3204アズワン品番65-7573-38
基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 57個入
WURTH ELEKTRONIK¥10,980税込¥12,0781セット(57個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3197アズワン品番65-7581-92
基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8917アズワン品番65-7756-65
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9043アズワン品番65-7759-09
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 240個入
WURTH ELEKTRONIK¥77,980税込¥85,7781袋(240個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9220アズワン品番65-7732-84
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥82,980税込¥91,2781袋(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9047アズワン品番65-7728-20
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 2列 1セット 220個入
WURTH ELEKTRONIK¥89,980税込¥98,9781セット(220個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(220個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8780アズワン品番65-7527-57
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 242個入
WURTH ELEKTRONIK¥88,980税込¥97,8781セット(242個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1トレイ(242個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8776アズワン品番65-7527-76
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 130個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781セット(130個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(130個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8771アズワン品番65-7523-49
基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥15,980税込¥17,5781袋(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オスライトアングルロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8648アズワン品番65-7530-74
基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8649アズワン品番65-7524-34
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥329税込¥3621袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2979アズワン品番65-7537-54