カテゴリ
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,636)
- エスコ(69,715)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,694)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
42ページ目: WURTH ELEKTRONIKのすべての商品
特価

プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8829アズワン品番65-7524-09
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801袋(500個)7日以内出荷仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3327アズワン品番65-7536-50
フォトトランジスタ 表面実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷1206標準パッケージ(凸レンズ付き) 赤外線エミッタに最適 フォトトランジスタ、昼光フィルタ付き 検出角度が小さい 高感光性 用途 エンコーダ カウンタ セキュリティシステム 位置センサ クリーニングロボット リモートコントロール仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:30°●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.85mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●シリーズ:WL-STRB●コード番号:184-7228アズワン品番65-7244-43
フォトトランジスタ 表面実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:140 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●幅:1.6mm●コード番号:184-7241アズワン品番65-7244-30
フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥169,800税込¥186,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:150 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:0603●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●コレクター電流:20mA●最大検出波長:1100nm●シリーズ:WL-STCW●コード番号:184-6982アズワン品番65-7238-78
フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-TTRB は、スルーホール丸形フォトトランジスタで、黒レンズが付いています。フォトトランジスタは長さ 5 mm で昼光フィルタを備えています。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:25°●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●シリーズ:WL-TTRB●コード番号:215-1764アズワン品番65-7235-95
フォトダイオード 赤外線 140 ° Si 表面実装 1206 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:1206●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:3.2mm●幅:1.6mm●高さ:1.1mm●半値幅感度角度:140 °●シリーズ:WL-SDCB●コード番号:184-7261アズワン品番65-7244-40
フォトダイオード 赤外線 110 ° Si 表面実装 0805 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:110 °●コード番号:215-1783アズワン品番65-7248-08
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8039アズワン品番65-7251-27
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-S タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8047アズワン品番65-7242-31
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP 標準パッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間仕様●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8027アズワン品番65-7242-54
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8019アズワン品番65-7243-12
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP 標準パッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間仕様●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8025アズワン品番65-7243-29
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥4,398税込¥4,8381セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8028アズワン品番65-7241-70
ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥519~税込¥571~1個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール取り付け 1 列ピンヘッダコネクタは、2.54 mm ピッチです。この基板対基板ピンヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトで構成されています。ピン:32 長さ =81.28 mm 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) 動作温度:-40 → 105 ℃
ねじ端子 ライトアングル 1箱 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥269,800税込¥296,7801箱(250個)7日以内出荷Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 3.9 N m仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2030アズワン品番65-7568-27
ねじ端子 ライトアングル
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2034アズワン品番65-7570-70
ねじ端子 ライトアングル
WURTH ELEKTRONIK¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2020アズワン品番65-7573-08
ねじ端子 ストレート 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981セット(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WP-THRSH シリーズ M4 ねじサイズねじ Terminal は、9 ピン構成です。自動実装向けのはんだ付け対応高電流ワイヤ対基板接続です。これにより、堅牢で機械的な高電流接続が可能になります。材質:黄銅 高さ:8.5 mm 幅:10 mm仕様●入数:1テープ(5個入り)●方向:ストレート●定格電流:85●脚数:9●材質:真鍮●コード番号:205-3246アズワン品番65-7580-86
なべ形 小ねじ M3 6mm ナイロン 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥25,980税込¥28,5781袋(1000個)7日以内出荷仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:6mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4172アズワン品番65-7967-89
なべ形 小ねじ M3 4mm ナイロン 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥25,980税込¥28,5781袋(1000個)7日以内出荷WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:4mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4170アズワン品番65-7968-97
なべ形 小ねじ M3 10mm ナイロン 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥25,980税込¥28,5781袋(1000個)7日以内出荷WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:10mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4175アズワン品番65-7968-68
スペーサー 六角 黄銅 M4 x 8mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥929税込¥1,0221袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2844アズワン品番65-7911-17
スペーサー 六角 黄銅 M4 x 18mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:9mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2773アズワン品番65-7912-97
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 9mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷仕様●本体長さ:9mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:9mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2895アズワン品番65-7912-25
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 8mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(20個)7日以内出荷仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2853アズワン品番65-7912-55
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 7mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(20個)7日以内出荷仕様●本体長さ:7mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:7mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2840アズワン品番65-7914-84
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 45mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●本体長さ:45mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●外径:5.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3057アズワン品番65-7911-19
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 40mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●外径:5.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3023アズワン品番65-7912-33
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 30mm 1箱 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2112アズワン品番65-7968-78
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 25mm 1箱 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥89,980税込¥98,9781箱(1000個)7日以内出荷仕様●本体長さ:25mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2109アズワン品番65-7912-17
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 9mm 1箱 5000個入
WURTH ELEKTRONIK¥429,800税込¥472,7801箱(5000個)7日以内出荷仕様●本体長さ:9mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:4.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2068アズワン品番65-7911-54
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 8mm 1箱 3000個入
WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,7801箱(3000個)7日以内出荷仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2081アズワン品番65-7910-67
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 7mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:7mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:7mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3002アズワン品番65-7914-85
スペーサー 六角 黄銅 M2 x 6mm 1箱 5000個入
WURTH ELEKTRONIK¥199,800税込¥219,7801箱(5000個)7日以内出荷仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2062アズワン品番65-7912-45
スペーサー 六角 黄銅 M2 x 6mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥899税込¥9891袋(20個)7日以内出荷仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2985アズワン品番65-8020-12
スペーサー 六角 黄銅 M2 x 10mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2915アズワン品番65-7912-77