カテゴリ
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
40ページ目: WURTH ELEKTRONIKのすべての商品

基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981セット(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:15●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8961アズワン品番65-7526-72
基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8959アズワン品番65-7527-08
基板接続用ピンヘッダ 14極 5.08mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1443アズワン品番65-7728-49
基板接続用ピンヘッダ 14極 4.2mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8815アズワン品番65-7527-59
基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801セット(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3443アズワン品番65-7534-04
基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥75,980税込¥83,5781セット(150個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3494アズワン品番65-7532-91
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥589税込¥6481袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3101アズワン品番65-7524-79
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9698アズワン品番65-7490-27
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥749税込¥8241袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik メス SMT コネクタは、リン青銅このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6421アズワン品番65-7522-43
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781セット(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃仕様●入数:1トレイ(200個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2867アズワン品番65-7537-33
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥299,800税込¥329,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3617アズワン品番65-7534-90
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9276アズワン品番65-7483-90
基板接続用ピンヘッダ 14 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:14 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3181アズワン品番65-7579-36
基板接続用ピンヘッダ 13極 5.08mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,098~税込¥2,308~1袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 13極 3.81mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:13●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1634アズワン品番65-7730-30
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2012アズワン品番65-7771-86
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥42,980税込¥47,2781袋(150個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9107アズワン品番65-7732-05
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 120個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781袋(120個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9158アズワン品番65-7753-95
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥35,980税込¥39,5781袋(40個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9371アズワン品番65-7748-99
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥31,980税込¥35,1781袋(40個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:190-9408アズワン品番65-7772-67
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2173アズワン品番65-7772-44
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥769税込¥8461袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3330アズワン品番65-7533-05
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 28個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,998税込¥10,9981セット(28個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3329アズワン品番65-7539-30
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1セット 15個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,398税込¥9,2381セット(15個)7日以内出荷Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3320アズワン品番65-7539-19
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 750個入
WURTH ELEKTRONIK¥239,800税込¥263,7801セット(750個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9694アズワン品番65-7496-67
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入
WURTH ELEKTRONIK¥19,980税込¥21,9781セット(38個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9397アズワン品番65-7497-25
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 37個入
WURTH ELEKTRONIK¥17,980税込¥19,7781セット(37個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(37個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9270アズワン品番65-7496-84
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 280個入
WURTH ELEKTRONIK¥52,980税込¥58,2781セット(280個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(280個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9395アズワン品番65-7483-77
基板接続用ピンヘッダ 12極 1mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥879税込¥9671袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9067アズワン品番65-7754-66
基板接続用ピンヘッダ 12極 1mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8935アズワン品番65-7750-55
基板接続用ピンヘッダ 12 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 280個入
WURTH ELEKTRONIK¥22,980税込¥25,2781セット(280個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:12 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●入数:1トレイ(280個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3162アズワン品番65-7580-19
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1セット 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥199,800税込¥219,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8935アズワン品番65-7741-21
基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:11●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3312アズワン品番65-7535-86
基板接続用ピンヘッダ 11極 3.81mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3087アズワン品番65-7770-91
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 1袋 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥42,980税込¥47,2781袋(40個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9239アズワン品番65-7733-94
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 1袋 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥27,980税込¥30,7781袋(40個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:190-9407アズワン品番65-7756-16