カテゴリ
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
41ページ目: WURTH ELEKTRONIKのすべての商品
特価

基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-1623アズワン品番65-7732-95
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1275アズワン品番65-7728-45
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1袋 120個入
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781袋(120個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9112アズワン品番65-7728-48
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801セット(150個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8984アズワン品番65-7661-78
基板接続用ピンヘッダ 10極 3.96mm 1列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8676アズワン品番65-7527-89
基板接続用ピンヘッダ 10極 3.81mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1803アズワン品番65-7769-05
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3090アズワン品番65-7525-90
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥619税込¥6811袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9618アズワン品番65-7490-52
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 750個入
WURTH ELEKTRONIK¥189,800税込¥208,7801セット(750個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9692アズワン品番65-7488-41
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9712アズワン品番65-7496-80
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 58個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,998税込¥10,9981セット(58個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9624アズワン品番65-7498-15
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 450個入
WURTH ELEKTRONIK¥189,800税込¥208,7801セット(450個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3207アズワン品番65-7534-35
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 240個入
WURTH ELEKTRONIK¥69,980税込¥76,9781セット(240個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(240個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3087アズワン品番65-7539-10
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列 1セット 750個入
WURTH ELEKTRONIK¥249,800税込¥274,7801セット(750個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3045アズワン品番65-7534-46
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2858アズワン品番65-7538-34
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 33個入
WURTH ELEKTRONIK¥5,098税込¥5,6081セット(33個)7日以内出荷Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチ / 極性付きメスアングルコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています仕様●入数:1チューブ(33個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6490アズワン品番65-7527-46
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1箱 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥42,980税込¥47,2781箱(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3245アズワン品番65-7532-55
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスロックヘッダは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2965アズワン品番65-7531-99
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 1袋 300個入
WURTH ELEKTRONIK¥47,980税込¥52,7781袋(300個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8743アズワン品番65-7530-29
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 42個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,998税込¥10,9981セット(42個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(42個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8899アズワン品番65-7516-49
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥699,800税込¥769,7801セット(1500個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8938アズワン品番65-7518-65
基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 320個入
WURTH ELEKTRONIK¥31,980税込¥35,1781セット(320個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●入数:1トレイ(320個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3207アズワン品番65-7579-40
基板接続用ピンヘッダ 10 極 1.27 2 列 表面実装 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール 1 列基板ソケットヘッダコネクタは 1.27 mm ピッチです。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 type:角度付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27●タイプ:SMT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3196アズワン品番65-7699-08
基板接続用ピンヘッダ 10 極 1.27 2 列 表面実装 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481セット(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタは 1.27 mm ピッチです。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 type:bottom エントリ 包装:テープ及びリール、パッド付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27●タイプ:下口●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3215アズワン品番65-7574-75
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 300mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥649税込¥7141袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:213-8760アズワン品番65-7383-34
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 300mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:213-8962アズワン品番65-7381-10
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒●コード番号:213-8915アズワン品番65-7382-42
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒●コード番号:213-8710アズワン品番65-7383-40
レーザダイオード 4ピン
WURTH ELEKTRONIK¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●ピーク波長:950nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6600mW●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-5933アズワン品番65-7262-21
レーザダイオード
WURTH ELEKTRONIK¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷仕様●ピーク波長:850nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:2100mW●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-7044アズワン品番65-7231-43
リボンケーブル 8芯 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:8●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3372アズワン品番65-7441-47
リボンケーブル 6芯 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 6 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:6●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3370アズワン品番65-7449-05
マイクロスイッチ レベル スルーホール 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,698税込¥4,0681袋(5個)7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:スルーホール●コンタクト定格電流:3 A●接点構成:SP-CO●操作力:80 GF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銅合金●ケースの材質:PBT●定格電圧:30 V dc, 125 V ac●代表規格:ENEC Approved ENEC-02331, UL Approved E483308●コード番号:185-4298アズワン品番65-7829-63
マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●種類:粘着式マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:WR-TBL●コード番号:191-8720アズワン品番65-7665-25
マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥749税込¥8241袋(5個)7日以内出荷仕様●種類:粘着式マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:WR-TBL●コード番号:191-9126アズワン品番65-7638-91
マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●種類:粘着式マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:WR-TBL●コード番号:191-5950アズワン品番65-7763-74
マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,198~税込¥2,418~1袋(25個)7日以内出荷
マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561袋(10個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●種類:粘着式マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:WR-TBL●コード番号:191-8751アズワン品番65-7762-81
マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561袋(10個)7日以内出荷仕様●種類:粘着式マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:WR-TBL●コード番号:191-9086アズワン品番65-7662-76