1,237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = はんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 1.5mmアクチュエータ色 = 白アクチュエータタイプ = タクティカル長さ = 6mm幅 = 3.5mm寸法 = 6 x 3.5 x 5mm装着タイプ = 表面実装コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 260 g機械的寿命 = 30000CyclesタクトスイッチWS-TRS. ステンレススチール製カバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付け 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
7日以内出荷

仕様インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:500mA●長さ:9.2mm●奥行き:6mm●高さ:5mm●寸法:9.2 x 6 x 5mm●許容差:±50%●最大直流抵抗:750mΩ●シリーズ:WE-SL2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:29A●パッケージ/ケース:4035●長さ:5mm●奥行き:3.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7068-05
1個
439 税込483
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:5030●長さ:5.6mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7078-91
1個
499 税込549
7日以内出荷







仕様●インダクタンス:70 nH●最大直流電流:29A●パッケージ/ケース:4035●長さ:4.15mm●奥行き:3.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7069-20
1個
469 税込516
7日以内出荷


Wurth Elektronik WL-SBCD は、拡散レンズ付きの SMT 0805 パッケージバイカラーチップ LED です。この LED は、視野角の広い 1 つのパッケージに 2 つのチップを搭載しています。この LED は、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適しています。色:赤と明るい緑 低消費電力 高効率 高さ:薄い、0.5 mm
仕様●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SBCD●コード番号:215-1704 アズワン品番65-7239-48
1袋(25個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-SBCD は、拡散レンズ付きの SMT 0805 パッケージバイカラーチップ LED です。この LED は、視野角の広い 1 つのパッケージに 2 つのチップを搭載しています。この LED は、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適して
仕様●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SBCD アズワン品番65-7235-47
1袋(25個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SBCD アズワン品番65-7248-10
1袋(25個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷







低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:430 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:467 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7251 アズワン品番65-7256-10
1袋(50個)
2,698 税込2,968
欠品中

WL-SMTW SMD TOP LED. WL-SMTWシリーズの単色及びマルチカラーSMD 3528トップLEDは、標準のPLCCパッケージに組み込まれており、広視野角120 °の無色透明レンズが付属しています。 信頼性の高いこれらのLEDでは、効率性を向上させることで低消費電力を実現しています。また、紫外線や放射線が発生することはありません。 主な用途としては、LCDやインジケータのバックライト、スイッチ、シンボル照明器具、装飾照明などがあります。. 標準のPLCC 3.5 x 2.8 mmパッケージには、次の3つのタイプを用意。. WL-SMTWシリーズ単色シリーズ、PLCC-2
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 300 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nmシリーズ = WL-SMTWmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 60 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nmシリーズ = WL-SMCWmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nmシリーズ = WL-SMCWmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 120 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 590 nmシリーズ = WL-SMCWmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

仕様●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1819 アズワン品番65-7240-04
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RGB LED 狭い場所での用途に最適 広視野角 低消費電力 業界標準のプリントパターン 小型パッケージで卓越した輝度を実現 基板の小さい切抜き穴からの発光 自動装着機に対応 用途 LEDフロントパネルインジケータ LCDのバックライト キーパッド、標識、スイッチボタンのバックライト
仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V、3.6 V●光度:250 mcd (青), 270 mcd (赤), 700 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●シリーズ:WL-SFRW●コード番号:184-7218 アズワン品番65-7255-73
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:5630●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SWTP アズワン品番65-7243-24
1袋(25個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTW アズワン品番65-7239-98
1袋(25個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:6000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:470 nm●シリーズ:WL-SMTD アズワン品番65-7245-12
1セット(2000個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付き SMT 3014 パッケージの単色チップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、470 nm の主波長 Wavelength を備えた超高輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMSW アズワン品番65-7248-12
1袋(50個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●LED色:ムーンライト●パッケージタイプ:5630●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SWTP アズワン品番65-7241-30
1袋(25個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:アンバー●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:609 nm●シリーズ:WL-SMTW アズワン品番65-7244-32
1セット(2000個)
78,980 税込86,878
欠品中

WurthElektronikWL-SBCDは、拡散レンズ付きSMT0606パッケージバイカラーチップLEDです。このLEDは、視野角の広い1つのパッケージに2つのチップを搭載しています。このLEDは、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適しています。色:赤と明るい緑低消費電力高効率高さ:薄い、0.5mm
仕様●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SBCD アズワン品番65-7248-14
1袋(25個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

WurthElektronikWL-SMTWは、無色透明レンズ付きのSMT2835パッケージミニチュアLEDです。これは高速スイッチングTOPビューLEDで、660nmの主Wavelengthを備えた超高輝度です。このLEDは、モバイル/携帯機器のバックライト、スイッチ/インジケータ照明、メッセージボード/ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤低消費電力高い信頼性低電流要件はんだ付けAbilityを向上します放熱
仕様●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTW アズワン品番65-7239-95
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付きの SMT 2835 パッケージミニチュア LED です。この高速スイッチング TOP ビュー LED は、730nm の主波長 Wavelength で卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
仕様●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1724 アズワン品番65-7239-82
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 3020 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。高速スイッチング TOP View LED は、570 nm の Wavelength な超高輝度 LED です。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さ
仕様●パッケージタイプ:3020●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTW アズワン品番65-7239-96
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷