カテゴリ

  • 制御機器(444)
  • 整備工具・収納(4)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(8)
  • SMC(1,720)
  • RS PRO(521)
  • Panasonic(パナソニック)(476)
  • AMPHENOL(468)
  • 三菱ふそう(353)
  • フエニックス・コンタクト(304)
  • omron(オムロン)(197)
  • エスコ(177)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(174)
  • SIEMENS(173)
  • MAZDA(マツダ)(132)
  • Lumberg Automation(126)
  • 日本モレックス(molex)(105)
  • ハーティング(105)
  • IDEC(和泉電気)(93)
  • BULGIN(93)
  • シュナイダーエレクトリック(93)
  • ニッサン(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-a-v」の検索結果

448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mmWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 125 Vシリーズ = 686行数 = 1端子方法 = はんだピンUL認定、E323964. タイプ1のFPCジャンパについては代表品番< 763-5432') 763-5432/、タイプ2のFPCジャンパについては代表品番< 763-5442') 763-5442/を参照してください。. FPC ZIFコネクタ、上接点 - Wurth. このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタ製品は、挿入に力を必要としないゼロ挿入力(ZIF)を実現したSMT上接点タイプです。 このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタは、25回のかん合が可能なうえ、UL94-V0等級の難燃性を備えています。 低プロファイル水平型のこのWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチコネクタは、小型用途で活用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik DC電源ソケット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik DC電源ソケットWURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル 10芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 10芯 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
4,098税込4,508
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 10 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3374アズワン品番65-7447-66
基板用端子台 3661シリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3661シリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3661●幅:10.4mm●コード番号:191-7631アズワン品番65-7759-49
基板用端子台 3663シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3663シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3663●材質:ナイロン66●コード番号:191-7550アズワン品番65-7663-69
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入WURTH ELEKTRONIK
879税込967
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7100-35
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント WURTH ELEKTRONIKEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウントWURTH ELEKTRONIK
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:64mm●奥行き:35mm●高さ:29mm●寸法:64 x 35 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7126-80
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIKEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 1セット 9個入WURTH ELEKTRONIK
28,980税込31,878
1セット(9個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:64mm●奥行き:35mm●高さ:29mm●寸法:64 x 35 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7127-13
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 1セット 6個入 WURTH ELEKTRONIKEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 1セット 6個入WURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1セット(6個)
7日以内出荷
単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
仕様●入数:1トレイ(6個入り)●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:114.9mm●奥行き:58.5mm●高さ:45mm●寸法:114.9 x 58.5 x 45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7138-51
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 1セット 8個入 WURTH ELEKTRONIKEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 1セット 8個入WURTH ELEKTRONIK
26,980税込29,678
1セット(8個)
7日以内出荷
単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
仕様●入数:1トレイ(8個入り)●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7137-85
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 5000個入 WURTH ELEKTRONIK表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 5000個入WURTH ELEKTRONIK
299,800税込329,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC
仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-6948-33
基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2213●深さ:9.5mm●コード番号:191-8897アズワン品番65-7763-84
基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 400個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 400個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1袋(400個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2213●材質:ポリアミド●コード番号:191-6006アズワン品番65-7639-27
基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2211●幅:10mm●コード番号:191-8866アズワン品番65-7726-40
基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2213●幅:10mm●コード番号:191-8880アズワン品番65-7761-56
基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
169,800税込186,780
1袋(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2213●長さ:15.24mm●コード番号:191-6005アズワン品番65-7746-32
基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 530個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 530個入WURTH ELEKTRONIK
199,800税込219,780
1袋(530個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2211●深さ:9.47mm●コード番号:191-6000アズワン品番65-7645-73
基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,098税込3,408
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2211●幅:10mm●コード番号:191-8815アズワン品番65-7645-74
基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2211●長さ:14mm●コード番号:191-8776アズワン品番65-7663-85
基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2211●幅:10mm●コード番号:191-8860アズワン品番65-7645-71
基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 700個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 700個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1袋(700個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2213●幅:10mm●コード番号:191-6004アズワン品番65-7745-62
基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2213●幅:10mm●コード番号:191-8916アズワン品番65-7664-12
基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 300個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 300個入WURTH ELEKTRONIK
199,800税込219,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2211●幅:10mm●コード番号:191-6002アズワン品番65-7761-55
基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2211●幅:10mm●コード番号:191-8748アズワン品番65-7746-05
基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2213●深さ:9.5mm●コード番号:191-9009アズワン品番65-7761-15
基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 380個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 380個入WURTH ELEKTRONIK
179,800税込197,780
1袋(380個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2211●材質:ポリアミド●コード番号:191-6001アズワン品番65-7743-64
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-6519アズワン品番65-7761-53
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 19極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 19極 緑WURTH ELEKTRONIK
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:19●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-6513アズワン品番65-7760-77
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 11極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 11極 緑WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:11●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●材質:ポリアミド●コード番号:191-6614アズワン品番65-7744-15
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 18極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 18極 緑WURTH ELEKTRONIK
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●極数:18●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-6208アズワン品番65-7664-04
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 22極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 22極 緑WURTH ELEKTRONIK
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●極数:22●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●深さ:24.1mm●コード番号:191-6657アズワン品番65-7741-93
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-6422アズワン品番65-7643-03
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●材質:ポリアミド●コード番号:191-6451アズワン品番65-7748-33
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 23極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 23極 緑WURTH ELEKTRONIK
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様●極数:23●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●長さ:116.84mm●コード番号:191-6699アズワン品番65-7763-43
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 20極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 20極 緑WURTH ELEKTRONIK
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:20●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-6559アズワン品番65-7761-13
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 24極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 24極 緑WURTH ELEKTRONIK
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:24●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-6757アズワン品番65-7733-69
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 21極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 21極 緑WURTH ELEKTRONIK
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:21●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-6601アズワン品番65-7741-53
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 14極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 14極 緑WURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:14●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-6476アズワン品番65-7644-44
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 16極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 16極 緑WURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:16●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●長さ:81.28mm●コード番号:191-6425アズワン品番65-7750-09
...