カテゴリ
- 電気材料(83)
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- SAMTEC(108)
- 三木プーリ(73)
- ParkerTAIYO(30)
- SMC(29)
- NSK(日本精工)(28)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- エスコ(23)
- サンドビック(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- HiKOKI(ハイコーキ)(20)
- 住友重機械工業(18)
- メディアカバーマーケット(16)
- MAZDA(マツダ)(15)
- 渡辺電機工業(15)
- Kawasaki(14)
- NACHI(不二越)(13)
- 能瀬精工(JNS)(12)
- ブランドをもっと見る
「da14」の検索結果
特価

基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9407アズワン品番65-7487-42
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9716アズワン品番65-7499-27
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9274アズワン品番65-7484-48
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9698アズワン品番65-7490-27
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥239税込¥2631個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9636アズワン品番65-7499-24
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9630アズワン品番65-7485-55
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥399税込¥4391個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9742アズワン品番65-7499-65
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9276アズワン品番65-7483-90
基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3493アズワン品番65-7535-51
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9632アズワン品番65-7484-43
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3053アズワン品番65-7538-35
基板接続用ピンヘッダ 14極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1655アズワン品番65-7729-60
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥19,980税込¥21,9781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9629アズワン品番65-7485-51
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 31個入
WURTH ELEKTRONIK¥14,980税込¥16,4781セット(31個)7日以内出荷。Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(31個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3052アズワン品番65-7532-79
基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801セット(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3443アズワン品番65-7534-04
基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥75,980税込¥83,5781セット(150個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3494アズワン品番65-7532-91
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 450個入
WURTH ELEKTRONIK¥179,800税込¥197,7801セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9715アズワン品番65-7497-98
基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥95,980税込¥105,5781セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3446アズワン品番65-7518-20
基板接続用ピンヘッダ 14極 5.0mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:16.0A●コード番号:191-7063アズワン品番65-7665-77
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥349税込¥3841袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3606アズワン品番65-7536-70
基板接続用ピンヘッダ 14極 4.2mm 2列 1セット 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥18,980税込¥20,8781セット(80個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8814アズワン品番65-7527-43
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥589税込¥6481袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3101アズワン品番65-7524-79
基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181セット(2個)7日以内出荷。Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3447アズワン品番65-7538-09
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3107アズワン品番65-7535-59
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 29個入
WURTH ELEKTRONIK¥5,998税込¥6,5981セット(29個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6444アズワン品番65-7523-42
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 1セット 17個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,398税込¥10,3381セット(17個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9273アズワン品番65-7484-02
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥5,398税込¥5,9381セット(25個)7日以内出荷Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6405アズワン品番65-7522-52
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 29個入
WURTH ELEKTRONIK¥6,798税込¥7,4781セット(29個)7日以内出荷。Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM メスアングルコネクタはラッチなしで、極性付きは赤色の絶縁体です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6469アズワン品番65-7524-17
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 64個入
WURTH ELEKTRONIK¥32,980税込¥36,2781セット(64個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダです。レバーは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3106アズワン品番65-7537-57
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 31個入
WURTH ELEKTRONIK¥13,980税込¥15,3781セット(31個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(31個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3050アズワン品番65-7536-13
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 41個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,398税込¥9,2381セット(41個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9631アズワン品番65-7488-63
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,998税込¥10,9981セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9547アズワン品番65-7488-40
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 41個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,398税込¥9,2381セット(41個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9635アズワン品番65-7489-21
基板接続用ピンヘッダ 14極 5.08mm 1列 1袋 120個入
WURTH ELEKTRONIK¥43,980税込¥48,3781袋(120個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9089アズワン品番65-7729-95
基板接続用ピンヘッダ 14極 1mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥879税込¥9671袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:14●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9069アズワン品番65-7750-93
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3051アズワン品番65-7538-03
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3103アズワン品番65-7525-93