WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 450個入
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9715
アズワン品番
65-7497-98
内容量
1セット(450個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67051208
621314284521
¥
183,000
¥
179,800
値下げ
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表