基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 29個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM メスアングルコネクタはラッチなしで、極性付きは赤色の絶縁体です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
- 仕様
- ●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6469
- アズワン品番
- 65-7524-17
- 内容量
- 1セット(29個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



























