Wurth Elektronik WR-WST シリーズ 18 ワイヤプレス済みケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの長さは 200 mm です。動作温度範囲: -25 → +105℃
仕様●シリーズ:WR-WST pre-pressed cable●シリーズ番号:WR-WST●ケーブル長:200mm●コード番号:197-3392
アズワン品番65-7445-67
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm 圧着済みワイヤは、18 → 22 ( AWG )より線断面です。黒色です。動作温度は -20 → +80 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:213-8682
アズワン品番65-7383-76
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm 圧着済みワイヤは、18 → 22 ( AWG )より線断面です。黒色です。動作温度は -20 → +80 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒
アズワン品番65-7370-73
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス圧着コンタクトには、22 → 18 ( AWG )より線セクションがあります。打ち抜きコンタクトタイプです。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:213-8635
アズワン品番65-7526-15
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 18コネクタ2極数 = 18ピッチ = 0.5mm使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9684
アズワン品番65-7497-27
1セット(18個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9460
アズワン品番65-7490-70
1セット(18個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9454
アズワン品番65-7484-49
1セット(18個)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3611
アズワン品番65-7532-96
1セット(18個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3354
アズワン品番65-7535-60
1セット(18個)
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3305
アズワン品番65-7535-07
1セット(18個)
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9421
アズワン品番65-7499-56
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9289
アズワン品番65-7497-03
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6426
アズワン品番65-7705-58
1袋(2個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9419
アズワン品番65-7496-81
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチ / 極性付きメスアングルコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6500
アズワン品番65-7523-67
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6410
アズワン品番65-7521-10
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9424
アズワン品番65-7499-62
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9415
アズワン品番65-7485-86
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です
仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3610
アズワン品番65-7534-77
1袋(2個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9417
アズワン品番65-7488-84
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6450
アズワン品番65-7522-96
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:18●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8882
アズワン品番65-7754-83
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3637
アズワン品番65-7532-98
1袋(2個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM メスアングルコネクタはラッチなしで、極性付きは赤色の絶縁体です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6474
アズワン品番65-7523-15
1袋(2個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:18●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8948
アズワン品番65-7752-44
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9420
アズワン品番65-7487-19
1セット(26個)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:18●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3348
アズワン品番65-7535-19
1袋(2個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3351
アズワン品番65-7539-33
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Wurth Elektronik メス SMT コネクタは、リン青銅このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6425
アズワン品番65-7522-44
1セット(800個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:18●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8947
アズワン品番65-7752-92
1セット(1500個)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9422
アズワン品番65-7489-86
1セット(180個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
仕様●入数:1チューブ(21個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6409
アズワン品番65-7527-72
1セット(21個)
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
仕様●入数:1チューブ(21個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6499
アズワン品番65-7523-55
1セット(21個)
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3346
アズワン品番65-7538-70
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ