基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1セット 180個入

基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1セット 180個入 - WURTH ELEKTRONIK
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●入数:1トレイ(180個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9422
アズワン品番
65-7489-86
内容量
1セット(180個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6608814861301821821
30,000
29,980
値下げ
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする