基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 2個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM メスアングルコネクタはラッチなしで、極性付きは赤色の絶縁体です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
- 仕様
- ●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6474
- アズワン品番
- 65-7523-15
- 内容量
- 1袋(2個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



























