「ボディブラシ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求。抜群のフィット感と手が滑りにくい丸みを帯びた形状により、手の小さい方でも持ちやすい。必要以上に力を入れることなく使用できるため、身体への負荷を軽減させます。それによって、清掃がしやすくなり、洗浄力UPにつながります。ボディとブラシが同一色に。5色展開のため、使用箇所や衛生区域ごとの色分けが可能です。万が一ボディが欠けた場合でも、目視で発見がしやすい。
用途まな板洗浄。平面洗浄。調理器具、機械の洗浄
トラスコ品番568-8385
材質PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)
厚さ(mm)45
色黄
縦(mm)120
横(mm)52
耐熱温度(℃)134
線径(mm)0.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
豊富なカラーバリエーションで使用場所ごとに色分けでき、HACCPに最適です。ボディには軽量で傷のつきにくいPP(ポリプロピレン)を使用しています。耐摩耗性耐水性耐薬品性に優れています。ブラシは、吸水率が低く水切れが早いので衛生的に保ちます。
材質ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
耐熱温度(℃)120
こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求。抜群のフィット感と手が滑りにくい丸みを帯びた形状により、手の小さい方でも持ちやすい。必要以上に力を入れることなく使用できるため、身体への負荷を軽減させます。それによって、清掃がしやすくなり、洗浄力UPにつながります。青色のボディにより、万が一ボディが欠けた場合でも、目視で発見がしやすい。ブラシフィラメントは金属検出機対応のため、万が一ブラシが抜けた場合は検出が可能。
用途まな板洗浄。平面洗浄。調理器具、機械の洗浄
トラスコ品番568-8403
材質PBT/鉄成分(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)
厚さ(mm)45
色グレー
縦(mm)120
横(mm)52
耐熱温度(℃)134
線径(mm)0.6
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
筒状になっている為、水滴がハンドルを通って専用のボトルに溜まります。<JTY11>が専用ボトルです。豊富なカラーバリエーションで使用場所ごとに色分けでき、HACCPに最適です。ボディには軽量で傷のつきにくいPP(ポリプロピレン)を使用しています。耐摩耗性耐水性耐薬品性に優れています。ブラシは、吸水率が低く水切れが早いので衛生的に保ちます。
材質ポリプロピレン・アルミ
豊富なカラーバリエーションで使用場所ごとに色分けでき、HACCPに最適です。ボディには軽量で傷のつきにくいPP(ポリプロピレン)を使用しています。耐摩耗性耐水性耐薬品性に優れています。ブラシは、吸水率が低く水切れが早いので衛生的に保ちます。
材質本体/ポリプロピレン 毛/PBT
毛丈(mm)35
耐熱温度(℃)130
関連キーワード