5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆に強いステンレス仕様です。
トラスコ品番202-1610 長さ(mm)233 質量(g)56 材質(毛)PPS 耐熱温度(℃)220 アズワン品番64-9294-73 線径(mm)0.5
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

錆に強いステンレス仕様です。
トラスコ品番201-8449 長さ(mm)80 質量(g)16 材質(毛)PPS 耐熱温度(℃)220 アズワン品番64-9294-74 線径(mm)0.5
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

毛に金属検出機対応素材を使用しています。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
用途細い隙間の汚れの清掃に。 仕様バーキュートミゾッコブラシJタイプバーキンタ トラスコ品番856-3153 材質本体:SUS、ブラシ:PBT グレー 質量(g)56 縦(mm)215 横(mm)6 耐熱温度(℃)140℃ 毛丈25mm アズワン品番64-9294-71 2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)15 質量(g)53 縦(mm)215 横(mm)5 耐熱温度(℃)140
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームにアルミフレームを採用しています。 取り付け場所、用途に応じて複数のフレームから選択できます。 アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)用、OA機器などの配線部の目隠し建物間の隙間隠しに、コンベアのスクレーパー製品の搬送ガイドに 全長(mm)1000
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)