SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデルSHINKO(シンコータイヤ)5日以内出荷から11日以内出荷
トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。
色ブラック規格H/E標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)5日以内出荷から11日以内出荷
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR076 スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)6日以内出荷から9日以内出荷
小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。
アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
肉厚チューブ 1.2mmSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)当日出荷
走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。
用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。色ブラック
プレミアムチューブSHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)5日以内出荷から7日以内出荷
走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚プレミアムチューブ。
用途電動アシスト車や小径車におすすめ 。ノーマルチューブ。肉厚(mm)1.2
パワフルチューブSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
チューブ厚さを1.5mmと耐パンク性を更に向上させたパワフルな安心肉厚チューブ。
用途電動アシスト車や通学車におすすめ。ノーマルチューブ。肉厚(mm)1.5
MTB用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(53件のレビュー)7日以内出荷
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.50適合サイズ26×1.50 H/E黒ETRTO規格40-559色黒