Sチューブ 27×1 3/8 英式SHINKO(シンコータイヤ)6日以内出荷
英式 プレミアムチューブ走行時の快適性・耐パンク性空気入れのメンテナンス性など、バランスを考慮
サイズ27×1 3/8バルブ形式英肉厚(mm)1.2アズワン品番64-9560-46
Sチューブ 24×1 3/8 英式SHINKO(シンコータイヤ)17日以内出荷
英式 プレミアムチューブ走行時の快適性・耐パンク性空気入れのメンテナンス性など、バランスを考慮
サイズ24×1 3/8バルブ形式英肉厚(mm)1.2アズワン品番64-9560-38
肉厚チューブ 1.2mmSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)当日出荷
走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。
用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。色ブラック
DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)SHINKO(シンコータイヤ)(119件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。
耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。
耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
実用車タイヤ+チューブセットSHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)当日出荷
重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様チューブ英式色黒サイズ26×1 3/8 BEタイプB/E推奨内圧(kPa)300ETRTO規格47-451
シンコー ノーマルチューブSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)当日出荷
48mm
サイズ700-35/40C W/O仕様バルブ長:48mm、サイズ:700×35-40タイプW/Oバルブ形式英式アズワン品番64-9560-63
耐摩耗タイヤ・チューブセットSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。
同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。
通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
色黒タイプW/Oバルブ形式英式標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット)SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)5日以内出荷から10日以内出荷
業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
セット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒タイプW/Oバルブ形式英式
SチューブSHINKO(シンコータイヤ)5日以内出荷から17日以内出荷
Iチューブ1.2mm ノーマルVSHINKO(シンコータイヤ)8日以内出荷
ITUBEとは:チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく、簡単にチューブの交換ができる、新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。(常に適正空気圧でご使用下さい。) チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。 一輪当りの負荷荷重は60kgまで、重量負荷が通常より重いものでのご使用はパンクの原因になりますのでご注意下さい。
袋入チューブ EV60mmSHINKO(シンコータイヤ)8日以内出荷
自転車用スタンダードチューブ。
色ブラックサイズHE27.5×1.95-2.10タイプH/Eバルブ形式英式商品タイプバルブ長:約60mmロングサイズ